Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7532-PWR-WUA5V12W0EU Herst.-Nr.: PWR-WUA5V12W0EU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| POWER SUPPLY-100-240 VAC 5 V 2.5 A WITH EUROPE PLUG - Dc/Pos Pos Accs |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Scanner Netzteil, Scannernetzteil, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, zebra barcode scanner, barcode scanner |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 19,63* | € 27,00* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,12* | € 27,60* | | | | | | | | | | € 9,90* | ab € 20,43* | € 27,90* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 20,53* | € 28,12* | | | | Lager 7532 | | | | | | € 5,00* | ab € 24,41* | € 32,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7532 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7532 | | Versand: Lager 7532 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|