Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Hauswasserwerk TGP 1025 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Hauswasserwerk TGP 1025 ES
TROTEC Hauswasserwerk TGP 1025 ES
TROTEC Hauswasserwerk TGP 1025 ES
TROTEC Hauswasserwerk TGP 1025 ES
TROTEC Hauswasserwerk TGP 1025 ES
Artikel-Nr.:
     7527-4610000191
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4610000191
EAN/GTIN:
     4052138087541
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
druckwasserpumpe
Hauswasserversorgung unabhängig vom Trinkwassernetz

Ob im abgelegenen Ferienhaus oder wenn noch kein Anschluss an das kommunale Wasserversorgungsnetz besteht – mit dem Hauswasserwerk TGP 1025 ES machen Sie sich unabhängig vom öffentlichen Trinkwassernetz! Wer in seinem Haushalt auf den Einsatz von natürlichem Grundwasser, Regenwasser, Brunnenwasser oder Flusswasser setzt, spart bei der jährlichen Wasserabrechnung und leistet einen Beitrag zum Umweltschutz.

Fördern Sie kostenloses Nutzwasser mit dem Hauswasserwerk TGP 1025 ES

Möchten Sie einen Brunnen, eine Regenwasserzisterne, ein Grundwasserreservoir, einen Teich oder sogar ein fließendes Gewässer als natürliche Wasserquelle nutzen? Dann können Sie das Hauswasserwerk TGP 1025 ES mit Edelstahl-Pumpengehäuse problemlos in Ihr bestehendes Hauswasserleitungsnetz integrieren und das geförderte Brauchwasser damit einspeisen. Bei vielen Anwendungen im Haushalt wird kein kostbares Trinkwasser benötigt. Für Toilettenspülungen, für Reinigungsarbeiten, zum Duschen oder für die Waschmaschine genügt oftmals auch klares Brauchwasser, ohne das Trinkwasserqualität notwendig ist. Auch für die Gartenbewässerung ist kostenlos verfügbares Nutzwasser die deutlich wirtschaftlichere Alternative.

Starke Förderleistung für die Nutzung in Haus und Garten

Mit einer Förderleistung von bis zu 3.300 Litern pro Stunde pumpt das 1.000 Watt starke Hauswasserwerk TGP 1025 ES klares Brauchwasser aus bis zu 7 Meter Tiefe. Das Wasser kann von der Pumpe auf eine Förderhöhe von bis zu 30 Meter gepumpt werden. Partikel mit einer Größe von bis zu 2 mm werden von der Pumpe problemlos durchgeleitet. Sowohl der Sauganschluss als auch der Druckanschluss verfügen über ein Gewinde mit jeweils einem Durchmesser von 1“ bzw. 33,24 mm. Der 19 Liter fassende Druckkessel des Hauswasserwerks sorgt für einen konstanten Druck in der Hauswasserleitung, selbst wenn die Pumpe gerade nicht arbeitet. Per integrierter Ein-/Ausschaltautomatik wird der Druck im Kessel überwacht und das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn der Druck unter 1,5 bar fällt, bzw. schaltet sich ab, wenn der Druck von 3 bar wieder zur Verfügung steht. Über den leicht zugänglichen Ein-/Ausschalter mit Schutzabdeckung kann die Pumpe zudem an- bzw. ausgeschaltet werden.

Robust und korrosionsbeständig

Das hochwertig verarbeitete Hauswasserwerk TGP 1025 ES überzeugt durch seine robuste Ausführung und ist nach Schutzart IPX4 aus allen Richtungen spritzwassergeschützt. Der vordere Bereich des Pumpengehäuses besteht aus rostfreiem Edelstahl. Die gelben Elemente und der Druckkessel sind aus schutzlackiertem Metall gefertigt, die schwarzen Gehäuseteile bestehen aus schlagfestem Kunststoff. Auch im Inneren sind alle Komponenten auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Der wartungsfreie Aluminium-Wickelmotor zeichnet sich durch hohe Wärmeleitfähigkeit, Belastbarkeit und Korrosionsbeständigkeit aus. Darüber hinaus punktet das Hauswasserwerk mit einer hochwertigen keramischen Gleitringdichtung, die dafür sorgt, dass kein Wasser aus der Pumpe austreten kann sowie einer integrierten Thermoschutzschaltung gegen Überhitzung.

Druckkessel mit energiesparender Druckschaltung

Der Druckausgleichbehälter ist bei der automatischen Wasserversorgung mit einem Hauswasserwerk von zentraler Bedeutung. Je größer er dimensioniert ist, desto seltener sind die Einschaltungen der Pumpe. Dadurch verhindert der sich im Druckkessel befindliche Wasservorrat bei der Entnahme kleinerer Flüssigkeitsmengen, wie z.B. einem Glas Wasser, das Anspringen der Pumpe. Umso größer die Flüssigkeitsmenge im Behälter ist, desto seltener schaltet sich die Pumpe ein. Da jeder Pumpenstart Strom verbraucht, verringert die verminderte Einschalthäufigkeit deutlich den Energieverbrauch und spart dadurch Kosten. Weniger Einschaltungen bewirken außerdem einen verschleißärmeren und schonenderen Betrieb der Anlage. Darüber hinaus reduzieren sich mit abnehmender Einschalthäufigkeit die Geräusche, die Start und Betrieb der Pumpe verursachen.

Wartungsarmer Betrieb im Innen- oder Außenbereich

Das Hauswasserwerk TGP 1025 ES verfügt über große Wasserein- und Wasserablassstutzen zur bequemen Erstbefüllung bzw. um vor der Wintereinlagerung das noch im Pumpengehäuse vorhandene Wasser abfließen zu lassen. Die bereits im Pumpenfuß eingelassenen Bohrungen ermöglichen bei Bedarf eine stabile Festinstallation der Pumpe im Innen- oder im überdachten Außenbereich.

Bis zu 50 % teures Leitungswasser einsparen!

Alternative Wasserquellen für den täglichen Bedarf im Haushalt einzubeziehen, ist sowohl aus ökologischen als auch aus wirtschaftlichen Aspekten überaus sinnvoll. Denn mit jedem Pumpeneinsatz lässt sich bares Geld sparen! Dabei ist nicht nur die Brauchwasserförderung zur Bewässerung des Gartens in den Sommermonaten eine spürbar günstige Alternative zum gekauften Nutzwasser, sondern auch die ganzjährige Wasserversorgung der Toilettenspülungen im Haus. Ebenso lässt sich die Waschmaschine kostensparend mit Regen- oder Brunnenwasser versorgen. Und das rechnet sich!

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Brunnen, Zisternen und Regenwassertanks zählen zu den häufigsten Wasserquellen von Hauswasserwerken. Ebenso lassen sich auch Bachläufe, Pools oder stehende Gewässer nutzen, um natürliches Brauchwasser zur weiteren Verwendung abzupumpen. Überall dort, wo im Haus und Garten keine Trinkwasserqualität erforderlich ist, kann das Hauswasserwerk TGP 1025 ES eingesetzt werden, um den Verbrauch von teurem Trinkwasser deutlich zu reduzieren.

Sparen Sie beim Wasserverbrauch der Toilette oder Waschmaschine

Toilettenspülungen und Waschmaschinen versorgt das Hauswasserwerk TGP 1025 ES mit kostenlos gefördertem Brauchwasser. Je nach Wasserqualität und Reinheit kann das geförderte Wasser auch als Duschwasser im Ferienhaus genutzt werden.

Reinigungsarbeiten: Terrassenreinigung, Fahrzeugpflege

Auch für Arbeiten mit dem Hochdruckreiniger, beispielsweise auf der Terrasse, der Einfahrt oder bei der Autowäsche, lässt sich das Hauswasserwerk als leistungsstarke Wasserpumpe einsetzen.

Kostengünstige und umweltfreundliche Gartenbewässerung

Ganz gleich, ob Sie den Garten mit dem Schlauch wässern oder eine vollautomatische Rasenbewässerung mittels Sprinklersystem und Beregnern nutzen möchten: das Hauswasserwerk TGP 1025 ES ist mit allen Bewässerungsanlagen kompatibel und versorgt Ihren Garten zuverlässig mit natürlichem Brauchwasser.

Weitere Suchbegriffe: Pumpe, Gartenpumpe, WasserpumpeTGP1025ES, TGP 1025ES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.