Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Turmventilator TVE 40 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Turmventilator TVE 40 T
TROTEC Turmventilator TVE 40 T
TROTEC Turmventilator TVE 40 T
TROTEC Turmventilator TVE 40 T
TROTEC Turmventilator TVE 40 T
TROTEC Turmventilator TVE 40 T
Artikel-Nr.:
     7527-1510005070
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1510005070
EAN/GTIN:
     4052138017463
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
säulenventilator 45w

Turmventilator TVE 40 T

Frisches Design für frischen Wind

Gesundheit und Wohlbefinden hängen auch von der Qualität der Luft ab, die uns umgibt. Bei zu großer Hitze und stickiger Luft werden Körper und Geist träge. Eine erfrischende Brise muss her! Ein Turmventilator ist die innovative Lösung für spürbare Kühle auf der Haut.

Starke Argumente, die für den Einsatz des TVE 40 T sprechen

Modernste Kühltechnik im platzsparenden Design

Schlank, hochwertig und edel: So fügt sich dieser Design-Turmventilator der TVE-Serie in moderne Wohnungs- oder Büroumgebungen harmonisch ein. Auch wenn er nicht eingeschaltet ist, setzt er im Raum frische Akzente. Der TVE 40 T überzeugt jedoch nicht nur optisch sondern auch durch Qualität, Leistung und Technik. Anders als bei Ventilatoren mit Rotoren wird der Luftstrom durch eine Lamellenkonstruktion erzeugt, die sich im Inneren des Gerätes dreht. Die Achse ist vertikal ausgerichtet, was die platzsparende Konstruktion ermöglicht. Da der Luftausstoß über die gesamte Gerätehöhe erfolgt, kommt es zu einem gleichmäßigen, breiten Luftstrom, der spürbar intensivere Abkühlung liefert.

Vorteile gegenüber herkömmlichen Ventilatoren:

  • Vertikaler Kühlstrom auf der gesamten Gerätehöhe: spürbar stärkere Kühlung.
  • Optimal geeignet für die Erfrischung am Schreibtisch. Die Ventilation erfolgt stets unterhalb der Tischkante – und somit ohne herumwirbelnde Papiere.
  • Vermindertes Unfallrisiko in Haushalten mit Kindern und Tieren: Durch den bauartbedingten Verzicht auf Rotorblätter entfällt das damit verbundene Unfallrisiko.

Variable Frische, die sich ausbreitet

Der TVE 40 T liefert für jeden Einsatz die passende Ventilation

Mit sechs Ventilationsstufen sorgt der TVE 40 T für individuell abrufbare Frische. Schnell und unkompliziert. Ein linearer Luftstrom kann angenehm sein, wenn der Ventilator auf einen Punkt ausgerichtet ist. Wer aber eine abwechselnde Lüftung lieber hat, nutzt den optional zuschaltbaren Schwenkmechanismus des Turmventilators TVE 40 T. Dieser wartet mit einer Oszillation bis 60° auf. So kann sich die Frische zügig im ganzen Raum verteilen.

Abkühlung rund um die Uhr

Zu jeder Tageszeit die passende Betriebsart

Äußerst vielseitig liefert der Turmventilator TVE 40 T stets das gewünschte Maß an Abkühlung. Mit seinen unterschiedlichen Betriebsarten stecken in der formschönen, schlanken Hülle quasi drei Geräte. Im normalen Betrieb, bei dem der Ventilator konstant läuft, wird die Luft in Wohn- und Arbeitsräumen zuverlässig umgewälzt. Ein angenehmes Raumklima ist garantiert. Jederzeit! Im geräuscharmen Nachtmodus läuft der Ventilator zunächst stärker und sorgt für angenehme Frische. Nach einiger Zeit schaltet sich die Ventilation automatisch herunter, sodass der TVE 40 T in der Nacht einen feinen Lufthauch abgibt. Und mit der Funktion "Natürlicher Wind" wird eben ein solcher durch an- und abschwellende Ventilationsgeschwindigkeit simuliert. Eine herrlich natürliche Brise!

Automatisiertes Wohlbefinden: die Timerfunktion

Die intelligente An- und Abschaltung spart Zeit- und Geld

Wer an heißen Tagen nach der Arbeit nach Hause kommt, der möchte es sich im kühlen Wohnzimmer auf der Couch gemütlich machen und abschalten. Es lohnt sich, vorbereitet zu sein. Umso schneller stellt sich das Wohlbefinden ein. Der Turmventilator TVE 40 T kümmert sich rechtzeitig um eine angenehme Raumluft. Das Gerät lässt sich problemlos so einstellen, dass es nach einer gewählten Anzahl von Stunden den Betrieb startet. Die Timerfunktion kann aber auch umgekehrt genutzt werden. Es wird eine bestimmte Stundenanzahl ausgewählt und das Gerät schaltet sich automatisch ab.

Das rechnet sich: Im Gegensatz zu einer fest montierten Klimaanlage kühlt der Turmventilator erfreulich günstig. Bei nahezu gleicher Kühleffektivität. Auch die Verbrauchskosten des TVE 40 T sind äußerst niedrig, da das Gerät mit seiner 45 Watt starken Leistung ohne energiehungrigen Kühlkompressor arbeitet.

Auspacken, Netzkabel einstecken, fertig. Der TVE 40 T wird vormontiert geliefert und ist sofort betriebsbereit. Das formschöne, schlanke Modell mit seinem sicheren Standfuß und dem integrierten Tragegriff passt dank seines modernen Designs in nahezu jeden Raum. Die kompakten Maße und das geringe Gewicht von 5,5 Kilogramm machen den Ventilator zu einem flexiblen Lüftungspartner: stets dort, wo er benötigt wird!

Vorteile für die Praxis:

  • 45 Watt Leistung
  • Modernes, platzsparendes Säulendesign
  • Geringe Betriebskosten
  • 6 Geschwindigkeitsstufen
  • 3 Betriebsmodi: Normal-Modus, Naturwind-Modus und Nacht-Modus
  • Automatische 60°-Oszillation mit Abschaltfunktion
  • Timerfunktion
  • LED-Display und Touch-Bedienfeld
  • IR-Fernbedienung
  • Integrierter Tragegriff
  • Sicherer Standfuß
  • Geräuscharm: max. 57 dB(A)

Technische Daten:

  • Gebläsestufen: 6
  • Oszillation: 60°
  • Anschlussspannung: 220-240 V / 50 Hz
  • Leistungsaufnahme: 45 W
  • Schalldruckpegel: 57 dB(A)
  • Kabellänge: 1,5 m
  • Abmessungen (L x B x H): 325 x 325 x 1.111 mm
  • Gewicht: 5,6 kg
  • Gerätefarbe: Weiß
Weitere Suchbegriffe: säulenventilator, säulenventilator 55 db, Ventilator, Ventilatoren, Lüfter, Turmlüfter, Gebläse, Windmaschine, TVE40T, TVE40 T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.