Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Turmventilator TVE 36 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Turmventilator TVE 36 T
TROTEC Turmventilator TVE 36 T
TROTEC Turmventilator TVE 36 T
TROTEC Turmventilator TVE 36 T
TROTEC Turmventilator TVE 36 T
TROTEC Turmventilator TVE 36 T
Artikel-Nr.:
     7527-1510005068
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1510005068
EAN/GTIN:
     4052138048986
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
säulenventilator 45w

Design-Turmventilator TVE 36 T

Die erfrischende Kombination aus Qualität, Stil und Komfort

Ihr Design-Statement

Schon auf den ersten Blick wird deutlich, dass der Turmventilator TVE 36 T in puncto Stil, Komfort und Qualität Akzente setzt. Sein modernes Design und die schwarze Hochglanzoptik verleihen ihm markante Eleganz. Ob im Office, Wintergarten, Yoga-Center, Shoppingroom, Café oder im Wohn- oder Schlafzimmer: Der TVE 36 T überzeugt aus dem Stand heraus und sorgt an heißen Sommertagen für wohltuende Abkühlung.

Immer cool bleiben – aber mit Komfort!

Mit 45 Watt und 3 Ventilationsstufen liefert der Turmventilator TVE 36 T stets das optimale Maß an kühlender Frischluft. Ob als leichte Brise oder kraftvoller Windstoß – ganz wie Sie es wünschen. Mit seiner zuschaltbaren 60°-Oszillation eignet sich der TVE 36 T zur großflächigen Luftumwälzung im Raum. Beispielsweise um die über den Tag aufgeheizte Raumluft in Windeseile aus dem Fenster zu blasen oder um belebende Frischluft gleichmäßig zu verteilen.

Dank seiner 3 Betriebsarten "Normal", "Naturwind" und "Nacht-Modus" können Sie den Erfrischungsgrad des Ventilators individuell auf Ihren Einsatzzweck abstimmen. Darüber hinaus bietet der angenehm laufruhige Säulenventilator noch eine Fernbedienung, eine Timer-Funktion zur zeitgesteuerten An- und Abschaltung, einen unauffällig im Gehäuse eingelassenen Tragegriff sowie eine praktische Memory-Funktion zur automatischen Speicherung der zuletzt verwendeten Betriebsart. So viel Komfort muss sein!

Die schlanke Alternative

Anders als bei herkömmlichen Standventilatoren mit Rotor basiert die Funktionsweise des kompakten Turmventilators TVE 36 T auf einer um sich selbst drehenden Lamellenkonstruktion. Die Raumluft wird angesaugt, im Geräteinneren verwirbelt und über die gesamte Gerätehöhe an der Vorderseite wieder in den Raum ausgeblasen.

Diese Ventilationstechnik erzeugt einen spürbar intensiven Abkühlungseffekt auf der Haut und durch das standfeste Säulen-Design präsentiert sich der TVE 36 T als stilvoller und platzsparender Einrichtungsgegenstand. Ideal z. B. für den Einsatz am Schreibtisch. Mit einer Höhe von 92 cm kühlt der TVE 36 T Ihre Beine und Füße unterhalb der Tischplatte, ohne dabei Ihre Papiere und Unterlagen auf der Schreibtischoberseite durcheinander zu wirbeln.

Automatisches An- und Abschalten per Timer

Mit dem 7-Stunden-Timer können Sie die An- und Abschaltung des Turmventilators ganz einfach zeitgesteuert planen. Dies ist für jede Betriebsart möglich. Stellen Sie in 1-Stunden-Schritten ein, wann sich der Ventilator von selbst an- oder ausschalten soll. Das kann z. B. praktisch sein, wenn Sie einen Raum betreten, und der Ventilator läuft bereits, weil Sie ihn entsprechend voreingestellt haben. Damit Sie abends nicht vergessen, den Ventilator auszuschalten, können Sie auch die automatische Abschaltung vorab festlegen. Das spart aktiv Strom. So oder so ist der TVE 36 T jedoch an sich schon erfreulich energieeffizient und sparsam im Betrieb.

Sanfte und natürliche Luftbewegung genießen

Für Abwechslung sorgt der Modus "Natürlicher Wind": Der Ventilator variiert die Ausblasstärke automatisch und der Luftstrom wird abwechselnd etwas stärker und schwächt sich dann wieder ab. Das fühlt sich so angenehm an, als ob Sie im Freien eine natürliche Frischluftbrise verspüren würden.

Leicht kühlende Brise für einen erholsamen Schlaf

Eine angenehme Raumtemperatur ist wichtig für die nächtliche Entspannung. Bei aktiviertem Nacht-Modus sorgt der TVE 36 T dafür, dass der Luftstrom am Anfang in der gewählten Ventilationsstufe kühlt. Dabei wird automatisch der an- und abschwellende Naturwind-Modus aktiviert. Nach 30 Minuten stellt sich dann von selbst die nächst geringere Stufe ein. Auf der niedrigsten und laufruhigsten Geschwindigkeitsstufe gibt der Ventilator die ganze Nacht lang eine sanft kühlende Brise ab. Für erholsamen und wohltemperierten Schlaf.

Mit dem TVE 36 T können Sie den Sommer genießen – und bieten der Hitze stilvoll und komfortabel Paroli.

Vorteile des TVE 36 T gegenüber herkömmlichen Ventilatoren

  • Turmventilatoren der TVE-Serie kühlen nicht nur punktuell, sondern vertikal auf der gesamten Gerätehöhe. Der gleichmäßige, breite Luftstrom erzeugt eine spürbar intensivere Abkühlung.
  • Der 92 cm große Turmventilator TVE 36 T eignet sich hervorragend für den Einsatz am Schreibtisch. Der Luftstrom kühlt Sie unterhalb der Tischkante, ohne auf der Schreibfläche für Verwirbelungen zu sorgen.
  • Durch den Verzicht auf Rotorblätter entfällt das damit verbundene Unfallrisiko in Haushalten mit Kindern und Haustieren.
  • Der TVE 36 T überzeugt mit seinem platzsparenden Design. Die schlanke Säulenform fügt sich harmonisch in jedes Wohnumfeld ein.

Vorteile für die Praxis:

  • 45 Watt Leistung
  • Modernes, platzsparendes Säulendesign
  • Geringe Betriebskosten
  • 3 Geschwindigkeitsstufen
  • 3 Betriebsmodi: Normal-Modus, Naturwind-Modus und Nacht-Modus
  • Automatische 60°-Oszillation mit Abschaltfunktion
  • Timerfunktion (1 – 7 Stunden)
  • LED-Display und Tasten-Bedienfeld
  • IR-Fernbedienung
  • Integrierter Tragegriff
  • Sicherer Standfuß
  • Laufruhig: max. 62 dB(A)

Technische Daten:

  • Gebläsestufen: 3
  • Leistungsaufnahme: 45 W
  • Kabellänge: 1,8 m
  • Schallwerte - Abstand 1 m: 62 dB(A)
  • Abmessungen (L x B x H): 330 x 330 x 920 mm
  • Gewicht: 3,5 kg
Weitere Suchbegriffe: säulenventilator, säulenventilator 3 stufen, Ventilator, Ventilatoren, Lüfter, Turmlüfter, Gebläse, Windmaschine, TVE36T, TVE36 T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.