Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Turmventilator TVE 32 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Turmventilator TVE 32 T
TROTEC Turmventilator TVE 32 T
TROTEC Turmventilator TVE 32 T
TROTEC Turmventilator TVE 32 T
TROTEC Turmventilator TVE 32 T
TROTEC Turmventilator TVE 32 T
Artikel-Nr.:
     7527-1510005064
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1510005064
EAN/GTIN:
     4052138048948
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
säulenventilator 45w

Design-Turmventilator TVE 32 T

Effektive und stilvolle Erfrischung – 112 cm groß

Cool durch den Sommer

Zeigen Sie der Hitze die kalte Schulter und setzen Sie auf den 45 Watt starken Design-Turmventilator TVE 32 T, um der drückenden Wärme im Büro, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, im Ladenlokal, in der Gastronomie, im Wintergarten oder auch im Ferienhaus frischen Wind entgegenzusetzen. Mit seiner Größe von 1,12 Meter und der elegant-schwarzen Hochglanzoptik setzt er in jedem Raumambiente stilvolle Akzente.

Attraktiv und komfortabel

Auf dem modern gestalteten LED-Display wird Ihnen die aktuelle Raumtemperatur auf einen Blick angezeigt. Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und der zuschaltbaren 60°-Oszillation können Sie auf jede Temperatur reagieren und den erfrischenden Luftstrom entsprechend in der Stärke regulieren und großflächig im Raum verteilen. Wählen Sie zusätzlich zwischen den 3 Betriebsarten „Normal“, „Natürlicher Wind“ und „Nacht-Modus“ um in jeder Situation die angenehmste Luftbewegungseinstellung genießen zu können. Für noch mehr Komfort bietet der schlanke und erfreulich leise Design-Ventilator eine Fernbedienung, einen 12-Stunden-Timer, einen unauffälligen Tragegriff sowie eine praktische Memory-Funktion zur automatischen Speicherung der zuletzt verwendeten Betriebsart.

Leise und platzsparend

Der standfeste TVE 32 T vereint attraktives Design mit hohem Luftdurchsatz – und dies auf engstem Raum. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ventilatoren mit Rotorblatt basiert die Funktionsweise dieses Turmventilators auf einer um sich selbst drehenden Achse. Die Kühlung wird platzsparend über die Drehung einer Lamellenkonstruktion im Geräteinneren erzeugt, der Luftausstoß erfolgt über die gesamte Gerätehöhe. Mit einer minimalen Geräuschkulisse von nur 58,5 dB(A) sowie einem geringen Energieverbrauch empfiehlt sich der Turmventilator TVE 32 T als stilvolle Abkühlungslösung für die schönste Zeit im Jahr.

Individueller Komfort für Tag und Nacht

So angenehm die Sommerwärme auch ist – in der Nacht rauben einem zu hohe Temperaturen die Erholung. Entsprechend gerädert startet man am nächsten Morgen in den Tag. Da ist es gut zu wissen, dass der TVE 32 T über einen flüsterleisen Nachtmodus verfügt. Zum Einschlafen kühlt der geräuscharme Turmventilator auf der von Ihnen eingestellten Leistungsstufe. Nach einiger Zeit wird die Ventilation automatisch auf die nächst schwächere Stufe abgesenkt, bis nur noch eine angenehm sanfte, gleichmäßige Brise durch Ihr Schlafzimmer weht. Auch das Display wird gedimmt. So genießen Sie die ganze Nacht hindurch leichte Abkühlung für einen entspannten Schlaf.

Zeitgesteuerte Abschaltung

Mit der 12-Stunden-Timerfunktion stellen Sie ganz einfach in 1-Stunden-Schritten den gewünschten Abschaltzeitpunkt des TVE 32 T ein. Das ist im Alltag praktisch, damit Sie abends im Büro nicht vergessen, den Ventilator auszustellen oder beispielsweise auch im Schlafzimmer, wenn Sie nicht möchten, dass der Ventilator die ganze Nacht durchläuft. Damit Sie immer im Blick behalten, wann sich das Gerät automatisch ausschaltet, wird Ihnen die verbleibende Anzahl der Stunden auf dem LED-Display angezeigt. Positiver Nebeneffekt: durch die automatische Abschaltung lässt sich bequem Energie sparen.

So frisch und natürlich wie ein Sommerwind

Mit dem Naturwind-Modus des TVE 32 T holen Sie sich die erfrischende Wirkung eines natürlichen Sommerwindes in die eigenen vier Wände oder an den Arbeitsplatz. Durch gleichmäßiges An- und Abschwellen wird automatisch ein der Natur nachempfundener Luftstrom erzeugt. Die Intensität lässt sich nach Belieben durch die Wahl einer höheren oder niedrigeren Ventilationsstufe einstellen, je nach dem, ob Ihnen eher nach einer frischen Meeres-Windböe oder einer sanften Bergbrise ist. Genießen Sie den Sommer – mit Stil, mit Komfort und mit dem TVE 32 T.

Vorteile des TVE 32 T gegenüber herkömmlichen Ventilatoren

  • Turmventilatoren der TVE-Serie kühlen nicht nur punktuell, sondern vertikal auf der gesamten Gerätehöhe. Mit seiner Größe von 112 cm eignet sich der TVE 32 T hervorragend für die großflächige Raumbelüftung. Der ausgeblasene Luftstrom wird durch die zuschaltbare 60°-Oszillation breit gefächert verteilt.
  • Bei besonders hoch eingestellten Schreibtischen oder Stehtischen bleibt der Luftstrom des TVE 32 T unterhalb der Platte und sorgt nicht für Verwirbelungen auf der Schreibfläche.
  • Durch den Verzicht auf Rotorblätter entfällt das damit verbundene Unfallrisiko in Haushalten mit Kindern und Haustieren.
  • Der TVE 32 T überzeugt mit seinem platzsparenden Design. Die schlanke Säulenform fügt sich harmonisch in jedes Wohnumfeld ein.

TVE 31 T oder TVE 32 T – Sie haben die Wahl!

Turmventilatoren haben eine feste Gerätehöhe, die sich im Gegensatz zu Standventilatoren mit Teleskopstange nicht verändern lässt. Die beiden Turmventilatoren TVE 31 T und TVE 32 T sind von der Leistung und vom Komfort her völlig identisch, unterscheiden sich jedoch in der Höhe.

Für eine überwiegende Nutzung als Frischespender am Schreibtisch eignet sich der TVE 31 T mit einer Gesamthöhe von 92 cm. Der ausgeblasene Luftstrom bleibt – je nach Tischhöhe – unter der Platte und kühlt so z. B. Ihre Beine und Füße. Der niedriger positionierte Luftstrom schützt davor, das Papiere auf der Schreibtischablage hinweg geweht werden. Auch für sitzende Personen auf dem Sofa, Sitzsack, Liegestuhl oder im Büro ist die Wahl der kleineren Größe unsere Empfehlung.

Soll der Turmventilator hingegen zur möglichst großflächigen Raumluftverteilung eingesetzt werden, ist der technisch baugleiche Turmventilator TVE 32 T mit einer Größe von 112 cm womöglich eher das passende Gerät für Sie. Der weiter oben positionierte Luftauslass sorgt bei sitzenden Personen vor allem für angenehme Frische und Abkühlung auf Oberkörper-Höhe.

Vorteile für die Praxis:

  • 45 Watt Leistung – 112 cm groß
  • Modernes, platzsparendes Säulendesign
  • Geringe Betriebskosten
  • 3 Geschwindigkeitsstufen
  • 3 Betriebsmodi: Normal-Modus, Naturwind-Modus und Nacht-Modus
  • Automatische 60°-Oszillation mit Abschaltfunktion
  • Timerfunktion (1 – 12 Stunden)
  • LED-Display und Tasten-Bedienfeld
  • IR-Fernbedienung
  • Integrierter Tragegriff
  • Sicherer Standfuß
  • Geräuscharm: max. 58,5 dB(A)

Technische Daten:

  • Gebläsestufen: 3
  • Leistungsaufnahme: 45 W
  • Kabellänge: 1,5 m
  • Schallwerte - Abstand 1 m: 58,5 dB(A)
  • Abmessungen (L x B x H): 300 x 300 x 1112 mm
  • Gewicht: 3 kg
Weitere Suchbegriffe: säulenventilator, säulenventilator 3 stufen, Ventilator, Ventilatoren, Lüfter, Turmlüfter, Gebläse, Windmaschine, TVE32T, TVE32 T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.