Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Turbolüfter TFV 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Turbolüfter TFV 30
TROTEC Turbolüfter TFV 30
TROTEC Turbolüfter TFV 30
TROTEC Turbolüfter TFV 30
TROTEC Turbolüfter TFV 30
TROTEC Turbolüfter TFV 30
TROTEC Turbolüfter TFV 30
Artikel-Nr.:
     7527-1510003041
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1510003041
EAN/GTIN:
     4052138013410
Suchbegriffe:
Industriegebläse
Industrieventilator
Trommelventilator
industrieventilator trotec

Turbolüfter TFV 30

Alles andere als Standard - Qualität aus Deutschland

Standard-Hohlraumlüfter gleichen sich zumeist in jeder Hinsicht. Die professionellen Turbolüfter der TFV-Serie jedoch brechen aus diesem Trott aus und warten mit unvergleichlichen Merkmalen auf.

Ausgestattet mit zweiflutigen Radialventilatoren mit extra großer Spezial-Welle sowie speziell geformten Luftaustrittskanälen wird die Austrocknungsgeschwindigkeit spürbar erhöht. Die Raumluft wird dabei über einen breiten, bodennah erzeugten Luftstrom optimal verteilt und hilft bei feuchtem Estrich oder nassen Bodenbelägen.

Gerade im Bereich der Teppichreinigung bringt die beschleunigte Trocknung einen entscheidenden Vorteil mit sich - neben der Zeitersparnis: Die Naturfasern verziehen sich deutlich weniger, einer Bildung von Wellen wird vorgebeugt.

Im Vergleich zu herkömmlichen Turbolüftern bietet der TFV 30 einen 10 Prozent höheren Volumenstrom sowie einen 30 Prozent höheren Druck bei 30 Prozent weniger Stromverbrauch. Über die gelaufenen Betriebsstunden sowie den Energieverbrauch informiert der serienmäßig verbaute Dualzähler.

Die freigesetzte Energie verlangt natürlich auch nach einem guten Halt. Dank umlaufender, rutschhemmender Standkufen ist eben jener jederzeit gegeben - selbst bei voller Leistung und natürlich auch in jeder der drei variabel nutzbaren Aufstellpositionen. Sorgenfrei kann so der Unterboden nach dem Ausfahren mit dem Oldtimer getrocknet werden.

Verpackt sind all die Funktionen im markanten Quader-Design. Die Lagerung sowie der Transport sind dabei komfortabel und platzsparend - stapelbar ist der Turbolüfter ebenfalls. Das Gehäuse bietet mit dem integrierten Kabelaufnehmer, der handlichen Griffstange, den Gummi-Anschlagpuffern und dem schutzvertieften Bedientableau natürlich noch weitere Pluspunkte im Bereich Transport und Lagerung - aber auch Komfort und Sicherheit.

Vorteile für die Praxis:

  • Entwicklung, Design, Fertigung: 100% Trotec
  • Ebenso robuste wie leichte Polyethylenkonstruktion
  • Zweiflutige Radialventilatoren mit extra großer Spezial-Welle
  • Umlaufende, rutschhemmende Standkufen
  • Mehrstufiges Gebläse
  • Betrieb und Lagerung in mehreren Winkelstellungen möglich
  • Hohe Energieeffizienz, daher gleichermaßen leistungsstark und energiesparend
  • Stapelbar
  • Motor mit Qualitäts-Kugellager - keine einseitige Belastung der Welle
  • Praxisoptimiertes deutsches Industriedesign - geschütztes Geschmacksmuster
  • MID-konformer Dualzähler für Betriebsstunden und Energieverbrauch



Technische Daten:

  • Luftmenge Stufe 1: 1.600 m³/h
  • Luftmenge Stufe 2: 1.850 m³/h
  • Luftmenge Stufe 3: 2.200 m³/h
  • Luftstrom: ausblasend
  • Gebläsestufen: 3
  • Luftdruck max: 425 Pa
  • Fördermitteltemperatur max.: 60°C
  • Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz
  • Leistungsaufnahme: 0,85 kW
  • Steckerart: CEE 7/7
  • Kabellänge: 4 m
  • Notwendige Absicherung: 10 A
  • Servicesteckdose
  • Dualzähler für Betriebsstunden und Energieverbrauch (MID-konform)
  • Schallpegel (Abstand 3 m) Stufe 1: 73,5 dB (A)
  • Schallpegel (Abstand 3 m) Stufe 2: 80,8 dB (A)
  • Schallpegel (Abstand 3 m) Stufe 3: 86,2 dB(A)
  • Mobilität: tragbar / stapelbar
  • Schutzart: IP22
  • Abmessungen (L x B x H): 442 x 426 x 429 mm
  • Gewicht: 18,5 kg
Weitere Suchbegriffe: industrieventilator, Turbolüfter, Ventilator, Radial, Lüfter, Gebläse, Trocknung, TFV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,00*
€ 541,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,46*
€ 519,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,04*
€ 498,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,28*
€ 446,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.