Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Turbolüfter TFV 10 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Turbolüfter TFV 10 S
Trotec Turbolüfter TFV 10 S
Trotec Turbolüfter TFV 10 S
Trotec Turbolüfter TFV 10 S
Artikel-Nr.:
     7527-1510003011
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1510003011
EAN/GTIN:
     4052138000649
Suchbegriffe:
Industriegebläse
Industrieventilator
Trommelventilator
industrieventilator trotec

Turbolüfter TFV 10 S

Dieser flexibel einsetzbare Turbolüfter TFV 10 S ist optimal für Sanierungs- und Handwerksfirmen geeignet. Der Turbolüfter ist u.a. bei der Teppichtrocknung sowie in der Wasserschadensanierung einsetzbar.

Diese flexibel einsetzbaren Gebläse halten in jeder Situation zuverlässig die Stellung…

Das Gehäuse des kompakten Turbolüfters besteht aus unverwüstlichem Polyethylen und ist daher leicht, robust und flexibel. Das Gerät lässt sich in mehreren Winkelstellungen betreiben und lagern.

Aufgrund der extrem kompakten Abmessungen eignet sich insbesondere der TFV 10 S ideal für kleine Flächen und unzugängliche Hohlräume.

Ob 0°, 45° oder 90° – der TFV 10 S kannen in drei verschiedenen Aufstellwinkeln eingesetzt werden und gewährleisten dabei in jeder Position einen sicheren Stand.

Die Kombination aus Robustheit, Leistungsstärke, kompakten Abmessungen, flexiblen Aufstellmöglichkeiten und einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis macht den Turbolüfter TFV 10 S zur optimalen Universalausrüstung für Sanierungs-, Reinigungs- und Handwerksunternehmen.

Weitere Praxisvorteile des TFV 10 S im Überblick:

  • Robustes Gehäuse aus Polyethylen
  • Zweiflutige Radialventilatoren mit extra großer Spezial-Welle
  • Alle inneren Bauteile aus Metall
  • Betrieb und Lagerung in mehreren Winkelstellungen möglich
  • Hohe Energieeffizienz, daher gleichermaßen leistungsstark und energiesparend
  • Motor mit Qualitäts-Kugellager - keine einseitige Belastung der Welle

Hier einige technische Details des TFV 10 S:

  • Luftmenge: 400 m³/h
  • Luftdruck max.: 60 Pa
  • Leistungsaufnahme: 0,1 kW
  • Notwendige Absicherung: 10 A
  • Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz (0,5 A)
  • Abmessungen L x B x H: 300 x 275 x 330 mm
  • Gewicht: 3,75 kg
  • Schutzart: IP 22
Weitere Suchbegriffe: industrieventilator, Ventilatoren, radialgebläse, absauggebläse, Ventilator, Axialventilator, Radialventilator, Trotec, Turbolüfter, Turbolüfter TFV 10 S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,43*
€ 149,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.