Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Ventilator TTV 4500 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Ventilator TTV 4500 HP
Trotec Ventilator TTV 4500 HP
Trotec Ventilator TTV 4500 HP
Trotec Ventilator TTV 4500 HP
Artikel-Nr.:
     7527-1510000012
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1510000012
EAN/GTIN:
     4052138001219
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Ventilator TTV 4500 HP

Der multifunktionale Ventilator TTV 4500 HP mit seinem einzigartigen Plattform-Konzept

Zehntausend Maschinenvermieter, Bauunternehmer, Sanierungsdienstleister und Handwerker setzten täglich TTV-Geräte ein und haben diese Profi-Ventilatoren zu Europas meistverkaufter mobiler Axialventilator-Serie für den Baueinsatz gemacht.
Merkmale wie: Langlebigkeit, Robustheit, Investitionssicherheit sowie Wertstabilität zeichnen den TTV 4500 HP aus.
Weitere Vorteile bietet das Plattform-Konzept. Durch dieses Zubehörprogramm ermöglicht es mit nur einem TTV 4500 HP den Einsatz für viele Anwendungen.

Weitere Praxisvorteile des TTV 4500 HP im Überblick:

  • extrem hoher Luftdruck (250 Pa)
  • spritzwassergeschützt
  • stapelbar
  • geringer Investitions- und Wartungsaufwand
  • effektivere Lagerhaltung
  • höhere Flexibilität

Hier einige technische Details des TTV 4500 HP:

  • Luftmenge Stufe 1: 2.000 m³/h
  • Luftmenge Stufe 2: 3.000 m³/h
  • Luftmenge Stufe 3: 4.500 m³/h
  • Luftstrom: ausblasend / ansaugend
  • Luftaustrittsgeschwindigkeit: 12,8 m/s (46,08 km/h)
  • Wurfweite: 58 m
  • Luftdruck max.: 250 Pa
  • Fördermitteltemperatur max.: 45 °C
  • Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz (1,4 A)
  • Leistungsaufnahme: 0,35 kW
  • Absicherung: 10 A
  • Schallpegel (Abstand 3 m): 64 dB (A)
  • Mobilität: tragbar / stapelbar
  • Schlauchanschluss: 450 mm(*1) / 8 x 100 mm(*2)
  • Staubfilteranschluss: geeignet zum Anschluss eines Filtersatzes zur Staubabsaugung
  • Abmessungen L x B x H: 210 x 510 x 510 mm
  • Gewicht: 12,5 kg
  • IP-Klasse: 55

(*1) mit Schlauchadapter
(*2) mit Kombiverteiler

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Industriegebläse, Industrieventilator, Trommelventilator, industrieventilator 60 db, industrieventilator, industrieventilator trotec, Ventilatoren, Ventilator, Windmaschine, Windmaschinen, Axialventilatoren, Radialventilatoren, Radialgebläse, Absauggebläse, Ansauggebläse, Gebläse, Trotec, Industrieventilatoren, Tunnelbelüftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 614,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,80*
€ 876,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,63*
€ 869,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,28*
€ 823,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,31*
€ 790,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,03*
€ 730,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.