Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R75101 Herst.-Nr.: 945-000008 EAN/GTIN: 5099206069824 |
| |
|
| | |
| Ein kleines separates Farb-LC-Display, dass Displays oder Instrumente abbildet, die in realen Flugzeug-Cockpits verwendet werden. Zeigt Höhe, Geschwindigkeit, VOR1 + ADF, Abgas-Temp., Pegel/Kraftstoff-Durchfluss sowie den Benzinstand an. Kombinieren Sie mehrere Instrument Panels in Ihrem professionellen Cockpit! Features: Zur Eweiterung des Pro Flight Yoke System Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Übertragungsart: | Kabelgebunden | Passend für: | PC | Anzahl Tasten (Details): | - | Schnittstellen: | USB | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kategorie: | Flugsimulator-Controller | Produkt-Art: | Flugsimulator-Controller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 021165107014, Logitech Gaming, Saitek Pro Flight Instrument Panel PZ46, joystick |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,14* | € 147,65* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,79* | € 150,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,00* | ab € 123,50* | € 154,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,02* | € 157,05* | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 130,20* | € 161,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|