Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer AVH-A240DAB Doppel-DIN Moniceiver Anschluss für Lenkradfernbedienung, Anschluss für Rüc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y444142
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     1027017
EAN/GTIN:
     4988028478994
Suchbegriffe:
Autoradio
Radio
autoradio 2-din
autoradio
Leistungsstarkes Entertainment für Ihr Auto.
Das 2-DIN-Mediacenter AVH-A240DAB lässt sich ganz einfach per USB-Kabel mit einem kompatiblen iPhone oder Android-Smartphone verbinden, dass sich so vom Armaturenbrett aus bequem und sicher bedienen lässt. Ob DAB/DAB+-Digitalradio oder Audio- bzw. Video von USB-Geräten – alles lässt sich abspielen.

Dank des integrierten Bluetooth können Sie Ihre Musik kabellos streamen und über die Freisprecheinrichtung sicher telefonieren.

Verbessern Sie die Klangqualität mit hochwertigen Audiofunktionen: Mit dem 13-Band-Grafikequalizer können Sie die Klangeinstellungen ganz nach Belieben anpassen.

WebLink
Die neue WebLink-App erweitert das Fahrzeug-Entertainment um ein erstaunliches Spektrum an Apps. Genießen Sie personalisierte Musik, Videos und andere vernetzte Inhalte, die über Ihr Handy / Tablette und die Cloud bereitgestellt werden.

Digital-Radio-Zertifizierungszeichen (Digital Tick Mark)
Die Hersteller müssen die Mindestspezifikationen erfüllen, die bei unabhängigen Tests bestätigt werden. Alle Pioneer-Produkte, die dieses Digital-Radio-Zertifizierungszeichen verwenden, wurden unabhängig getestet und erprobt, damit Sie mit Vertrauen kaufen können.

6.2" Clear Type Resistive Touchscreen
Die resistiven ClearType-Displays von Pioneer wurden für die wunderbar scharfe und detaillierte Wiedergabe mit verbesserter Sichtbarkeit entwickelt.

USB-Eingang
Schließen Sie jedes Gerät über ein USB-Interface-Kabel an, um es aufzuladen oder um klaren, sauberen Sound zu genießen.

Grafischer 13-Band-Equalizer
Passen Sie Ihren Audioeingang für einen Musikgenuss genau an Ihre Vorlieben an.

DAB+
Genießen Sie Ihre Lieblingsradiosender in kristallklarer digitaler Qualität dank dem eingebauten digitalen Radiotuner.

Bluetooth®
Halten Sie sich mithilfe des eingebauten Bluetooth (HFP) an die lokalen Verkehrsvorschriften. Breitband-Sprache, Freisprecheinrichtung, kabelloses Audiostreaming (A2DP) mit Künstler-, Album- und Titelsuche, einfacher Kopplung und Contro-Audio (AVRCP), kabellose Bluetooth®-Technologie, die Leben im Fahrzeug sicherer und angenehmer macht.

Mit Android kompatibel
Stellen Sie eine Verbindung her und spielen Sie die auf Ihrem Gerät gespeicherte Musik ab, ohne auf eine App zurückgreifen zu müssen.

FLAC
Genießen Sie verlustfreie FLAC-Audiodateien mit Wiedergabequalität auf CD-Qualität, ohne konvertieren zu müssen.

Siri Eyes Free
Nutzen Sie die Siri-Funktion des iPhones mit dem externen Mikrofon Ihrer Headunit und den Lautsprechern Ihres Autos.
Features:
6,2“-Mediacenter mit ClearType-Touchscreen (15,7 cm)
CD/DVD-Laufwerk und komfortabler Smartphone-Konnektivität per USB
Unterstützt Smartphone-Mirroring
Mit Bluetooth, DAB/DAB+-Digitalradio, 13-Band-GEQ, erweiterten Audiofunktionen und erstklassiger Audioqualität.
Lieferumfang:
Einbaurahmen + Anschlußkabel + Externes Freisprechmikrofon
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Unterstützte Wiedergabeformate:
MP3 + WMA + AAC + WAV + FLAC + H.264 + MKV + FLV + MPEG-4 + MPEG-2 + MPEG-1 + WMV + MOV +
SD-Karten Slot:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Display (cm):
15.7 cm
Display (Zoll):
6.2 Zoll
Bordspannung:
12 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Vorverstärker-Ausgänge:
3
Farbe Tastenbeleuchtung:
Weiß
Autoradio-Besonderheiten:
Anschluss für Lenkradfernbedienung + Anschluss für Rückfahrkamera + Bluetooth®-Freispreche
Musikleistung max.:
4 x 50 W
Fernbedienung:
Optional
Produkt-Art:
Doppel-DIN Moniceiver
Weitere Suchbegriffe: pioneer autoradio, Pioneer, AVH-A240DAB, Einbauautoradio, Headunit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,58*
€ 281,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,80*
€ 274,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,48*
€ 271,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,72*
€ 261,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,46*
€ 252,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,72*
€ 224,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.