Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia Mülleimer Bo Touch Bin weiss, 3 x 11 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brabantia 313523 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz, Weiß
Brabantia 313523 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz, Weiß
Brabantia 313523 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz, Weiß
Brabantia 313523 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz, Weiß
Brabantia 313523 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz, Weiß
Brabantia 313523 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz, Weiß
Brabantia 313523 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz, Weiß
Brabantia 313523 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz, Weiß
Brabantia 313523 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz, Weiß
Brabantia 313523 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz, Weiß
Brabantia 313523 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz, Weiß
Brabantia 313523 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz, Weiß
Brabantia 313523 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz, Weiß
Brabantia 313523 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz, Weiß
Brabantia 313523 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     752-637548
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     31 35 23
EAN/GTIN:
     8710755313523
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Brabantia Mülleimer Bo Touch Bin weiss, 3 x 11 L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 132,90*
€ 176,92*
Lager 752
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 133,12*
€ 176,94*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.