Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22969 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Canon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253730-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22969
EAN/GTIN:
     4056929229691
Suchbegriffe:
04056929229691
Walimex Pro
22969
Walimex Pro 22969 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Canon

Walimex pro easyCover für Canon 90D

Technische Daten:
Gewicht: 63 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Marke (Kamera): Canon · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Weitere technische Daten: Passend für Modell: Canon EOS 90D · Material des Produktes: Silikon

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 120 x 70 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Kamera):
Canon
Gewicht:
63 g
Produkt-Art:
Kamera Silikon-Schutzhülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 20,88*
€ 29,61*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 44,21*
€ 58,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.