Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22969 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Canon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201035
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22969
EAN/GTIN:
     4056929229691
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22969
Walimex Pro 22969 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Canon

Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 63 g
Länge (Tiefe): 150 mm
Breite: 120 mm
Produkt-Art: Kamera Silikon-Schutzhülle
Kategorie: Kamera Silikon-Schutzhülle
Passend für Marke: Canon
Höhe: 70 mm
Hersteller-Nr.: 22969
EAN: 4056929229691
Passend für Modell: Canon EOS 90D
Material des Produktes: Silikon

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 13,44*
€ 18,28*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 20,76*
€ 28,23*
€ 3,50*
ab € 25,56*
€ 33,73*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 39,11*
€ 52,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.