Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 746-1020431 Herst.-Nr.: 1020431 EAN/GTIN: 4003273242746 |
| |
|
| | |
| Produktdetails: - Bankordner Uni FACT!
- Karton
- gelb, rot, grün, blau sortiert
- für Blattgröße 23 x 13,5 cm
- Kunststoffniederhalter
- 2-Bügel-Reißmechanik, Ø 30 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bank ordner, Kunststoffordner, Pappordner, Plastikordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Hartpappe-Ordner, Papp-Ordner, Schlitz-Ordner, Hartpappeordner, Kunststoff-Ordner, Ringordner, Motivordner, Hebelordner, Aktenordner, Ordner |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 746 | | | | | | € 15,00* | ab € 19,5656* | € 27,6156* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 22,05* | € 32,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 746 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,8914* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 746 | | Versand: Lager 746 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 90,00* | € 6,50* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 746 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|