Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cool Milk, Milch-Trinkhalme Kirsch-Banane, 30g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Cool Milk, Milch-Trinkhalme Kirsch-Banane, 30g Packung
Cool Milk, Milch-Trinkhalme Kirsch-Banane, 30g Packung
Artikel-Nr.:
     744-143033-1
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042076524
Suchbegriffe:
Stroh-Halme
Strohhalme
Trink-Halme
Trinkhalm

Zutaten: Zucker, Dextrose, Glukosesirup, natürliches Aroma, färbendes Lebensmittel: schwarzes Karottensaftkonzentrat, Farbstoff: E160a.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1683 kJ / 396 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 99 g
davon Zucker: 99 g
Eiweiß: 0,9 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: International Sweet Trading ek, Riesdorfer Weg 2, 6366 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: stroh halme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,06*
€ 2,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,55*
€ 1,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,36*
€ 1,46
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,30*
€ 1,39
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,26*
€ 1,35
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,99*
€ 1,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.