Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neodym-Flachgreifer mit Öse Ø32x7,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neodym-Flachgreifer mit Öse Ø32x7,8mm
Neodym-Flachgreifer mit Öse Ø32x7,8mm
Neodym-Flachgreifer mit Öse Ø32x7,8mm
Artikel-Nr.:
     7413-37470
Hersteller:
     Magna-C
Herst.-Nr.:
     37470
EAN/GTIN:
     4260360695131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer

Flachgreifer aus Neodym mit Öse und enormer Haftkraft Ø32x7,8mm

Unserere haftstarken Magnetsysteme mit Öse sind ideal geeignet als mobile Aufhängung für Schilder, Schnüre und Seile - ganz ohne Schrauben!

Produktmerkmale:

  • Abmessung: Ø32x7,8mm, Höhe mit Öse: 33mm, Ø-Öse: 17mm
  • Hohe Haftkraft von 320 N durch Neodym-Magnet.
  • Farbe: Silber
  • Material Öse: Stahl
  • Temperaturbeständigkeit: 80°C
  • Bringt Gegenstände die hängen sollen an die Decke.
  • Erzeugt einen Festpunkt an der Decke ohne zu bohren, zu dübeln und zu schrauben.
  • Verzinktes, stahlummanteltes, abgeschirmtes System.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
32 mm
Höhe:
33 mm
Haftkraft:
320 Newton
Weitere Suchbegriffe: magnet-flachgreifer d=32mm, flachgreifer magnet, Neodymmagnet, Ösenmagnet, Magnetöse, Neodym, NdFeB, Öse, Haltemagnet, Zylindermagnet, Magnetsystem, Deckenmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magna-C
37469
ab € 4,61*
Ähnlich
Magna-C
37471
ab € 8,07*
Ähnlich
Magna-C
37472
ab € 8,57*
Ähnlich
Magna-C
37473
ab € 9,36*
Ähnlich
Magna-C
37474
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.