| |
|
| Artikel-Nr.: 7413-37317.SH Herst.-Nr.: 37317.SH EAN/GTIN: 4260360694196 |
| | |
|
| | |
| Temperaturbeständiger Scheibenmagnet aus Neodym
Unsere temperaturbeständigen Scheibenmagnete aus Neodym lassen sich beispielsweise in oder an Gerätschaften durch Verkleben, Vergießen, Verspannen oder Kaschieren einbauen. Durch die spezielle Beschichtung hat dieser Magnet eine sehr hohe Hitzebeständigkeit von 150°C und kann unter extremen Bedingungen seine Haftkraft beibehalten. Produktmerkmale: - Temperaturbeständigkeit: bis 150°C
- Sehr hohe Haftkraft trotz der kleinen Abmessung von 15x2mm.
- Niedriges Gewicht und kleiner Platzbedarf.
- Sehr harter Sinterwerkstoff.
- Einbau durch Verkleben, Vergießen, Verspannen oder Kaschieren.
- Haftkraft: 25,4 N
- Magnetgüte: N42SH
- Temperaturkoeffizient bis 150°C -0,12% pro °C.
- Farbe: Silber
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 15 mm | Höhe: | 2 mm | Temperaturbeständigkeit: | 150 °C | Haftkraft: | 25 Newton | Farbe: | Silber | Oberfläche: | vernickelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: neodymmagnet 2,6 kg, neodymmagnet magna-c, magnetscheibe, Magnetstab, Magnet, Stabmagnet, Haftmagnet, Rundmagnet, Rohmagnet, Neodym, NdFeB, Whiteboardmagnet, starke Haftkraft, Permanentmagnet, Permanent-Magnet, Neodym-Magnet, Zylindermagnet, Temperaturbeständig |
| | |
| |