Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasboard-Magnet mit Neodym-Kern, Ø25mm, transparent grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasboard-Magnet mit Neodym-Kern, Ø25mm, transparent grün
Glasboard-Magnet mit Neodym-Kern, Ø25mm, transparent grün
Artikel-Nr.:
     7413-30254.Grün
Hersteller:
     Magna-C
Herst.-Nr.:
     30254.Grün
EAN/GTIN:
     4262424092276
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet

Glasboard-Magnete Ø25mm mit Neodym-Kern, transparent grün

Unsere extrem starken Neodym-Magnete mit farbiger Kunststoffkappe sind ideal geeignet um Dokumente an Whiteboards, Glasboards, Planungstafeln und jeglichen magnethaftenden Oberflächen zu fixieren. Durch die bunten Farben können Informationen auf Planungstafeln farblich gekennzeichnet werden.

Produktmerkmale:

  • Abmessung: Ø25x6mm
  • Farbe: Grün
  • Haftkraft: 18N
  • Diese Organisationsmagnete haben eine sehr hohe Haftkraft dank einem Magnetkern aus Neodym.
  • Beidseitig magnetisch - fixiert die Notiz und Ihren Stift gleich mit!
  • Keine Nickeloberfläche durch die beidseitige Kunststoffkappe - perfekt geeignet für Allergiker.
  • Die glatte Oberfläche aus Kunststoff zerkratzt Ihre Haftfläche nicht.
  • Guter Griffrand durch die mittige Kerbe.
  • Haftstarker Neodym-Magnet hält auch mehrere Blätter auf einmal.
  • Ohne Klebstoff gefertigt, sondern miteinander verclippst. So kann der Magnet auch bei hohen Belastungen nicht rausfallen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Durchmesser:
25 mm
Höhe:
6 mm
Haftkraft:
18 Newton
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, haftmagnete d25mm, haft magnet, haft-magnet rund, Büromagnet, Pinnwandmagnet, Orgamagnet, farbig, Whiteboard, Glasboard, Planungstafel, Organisationsmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magna-C
30254.Transparent
ab € 1,12*
Ähnlich
Magna-C
30254.Blau
ab € 1,12*
Ähnlich
Magna-C
30254.Rot
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.