Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettasche mit Neodym-Magneten für DIN A5, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnettasche frontal
Magnettasche frontal
Magnettasche Rückseite
Magnettasche Anwendung
Magnettasche Anwendung
Eingeschweißter Neodym-Magnet
Artikel-Nr.:
     7413-27141.Gelb
Hersteller:
     Magna-C
Herst.-Nr.:
     27141.Gelb
EAN/GTIN:
     4260360690990
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Etikettentasche (magnetisch)
Magnettasche

Magnettasche ausgestattet mit zwei Neodym-Magneten für DIN A5

Magnettaschen halten Ihre Dokumente und Warenbegleitpapiere zusammen und haften genau dort, wo Sie es gerade brauchen. Die eingeschweißten Neodym-Magneten am oberen Rand der Tasche halten an Stahlregalen, Maschinenverkleidungen und Begleitboxen bei der Warenherstellung. Sogar Gitterboxen mit wenig Haftfläche sind kein Problem für die haftstarken Magnete. So hilft Ihnen die Magnettasche wichtige Dokumente wie Bedienungsanleitungen und Fertigungshinweise gut sichtbar aufzuhängen. Bei Bedarf lässt sich die Tasche einfach woanders platzieren. Unkompliziert und jederzeit wiederverwendbar!

Produktmerkmale:

  • Sicherer Transport durch starkes Magnetband auf der Rückseite
  • Problemloses Einstecken der Papiere durch die Öffnung am oberen Rand
  • Lesbarkeit der Papiere durch die Klarsichtfront
  • Farbe: gelb
  • Höhe: 155, Breite: 217
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
DIN A5
Maße:
217x155 mm
Weitere Suchbegriffe: magnetische kennzeichnungstasche a5 gelb, kennzeichnungshülle a5, kennzeichnungshülle magnetisch, Magnet-Tasche, gelb Magnettasche, Magnettasche gelb, Magnettasche A5, Magnettasche DIN A5, Tasche mit Magnet, Klarsichthülle mit Magnet, Klarsichttasche mit Magnet, Neodym-Magnet, Hülle, Prospekthülle, Sichttasche, Sicht-Tasche, Dokumententasche, Dokumentenhülle, Schutzhülle, Aushang-Schutzhülle, Klarsichttasche, Etikettentasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magna-C
27151.Blau
ab € 4,56*
Ähnlich
Magna-C
27151.Gelb
ab € 4,59*
Ähnlich
Magna-C
27151.Grün
ab € 4,57*
Ähnlich
Magna-C
27151
ab € 4,57*
Ähnlich
Magna-C
27141.Blau
ab € 4,09*
Ähnlich
Magna-C
27141.Grün
ab € 4,09*
Ähnlich
Magna-C
27141
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.