Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettasche mit einem Magnetband für DIN A6, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnettasche frontal
Magnettasche frontal
Magnettasche Rückseite
Magnettasche Anwendung
Magnettasche Anwendung
Artikel-Nr.:
     7413-25020
Hersteller:
     Magna-C
Herst.-Nr.:
     25020
EAN/GTIN:
     4260360690167
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Etikettentasche (magnetisch)
Magnettasche

Magnettasche ausgestattet mit starkem Magnetband für DIN A6

Magnettaschen halten Ihre Dokumente und Warenbegleitpapiere zusammen und haften genau dort, wo Sie es gerade brauchen. Das Magnetband am oberen Rand der Tasche hält an Stahlregalen, Maschinenverkleidungen und Begleitboxen bei der Warenherstellung. So hilft Ihnen die Magnettasche wichtige Dokumente wie Bedienungsanleitungen und Fertigungshinweise gut sichtbar aufzuhängen. Bei Bedarf lässt sich die Tasche einfach woanders platzieren. Unkompliziert und jederzeit wiederverwendbar!

Produktmerkmale:

  • Sicherer Transport durch starkes Magnetband auf der Rückseite
  • Problemloses Einstecken der Papiere durch die Öffnung am oberen Rand
  • Lesbarkeit der Papiere durch die Klarsichtfront
  • Farbe: rot
  • Höhe: 155, Breite: 110
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
DIN A6
Maße:
155x110 mm
Weitere Suchbegriffe: kennzeichnungshülle magnetisch rot, kennzeichnungshülle magnetisch, kennzeichnungshülle rot, Magnet-Tasche, rote Magnettasche, Magnettasche rot, Magnettasche A6, Magnettasche DIN A6, gelbe Magnettasche, Magnettasche gelb, Magnettasche A5, Magnettasche DIN A5, Hülle, Prospekthülle, Sichttasche, Sicht-Tasche, Dokumententasche, Dokumentenhülle, Schutzhülle, Aushang-Schutzhülle, Klarsichttasche, Etikettentasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magna-C
25050.blau
ab € 3,22*
Ähnlich
Magna-C
25050.gelb
ab € 3,22*
Ähnlich
Magna-C
25050.grün
ab € 3,21*
Ähnlich
Magna-C
25050
ab € 3,21*
Ähnlich
Magna-C
25040.blau
ab € 2,46*
Ähnlich
Magna-C
25040.gelb
ab € 2,46*
Ähnlich
Magna-C
25040.grün
ab € 2,46*
Ähnlich
Magna-C
25040
ab € 2,46*
Ähnlich
Magna-C
25020.blau
ab € 1,67*
Ähnlich
Magna-C
25020.gelb
ab € 1,67*
Ähnlich
Magna-C
25020.grün
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.