Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebendes Ferrit-Magnetband 50.000x10x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstklebendes Ferrit-Magnetband 50.000x10x1,5mm
Selbstklebendes Ferrit-Magnetband 50.000x10x1,5mm
Artikel-Nr.:
     7413-16211
Hersteller:
     Magna-C
Herst.-Nr.:
     16211
EAN/GTIN:
     4262424094157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen

Ferrit-Magnetband auf einer 50 Meter Rolle mit selbstklebender Rückseite

Unser selbstklebendes Magnetband aus Ferrit lässt sich verwenden um nicht-magnetische Gegenstände zu befestigen oder um Oberflächen magnetisch zu machen. So können zum Beispiel Fliegengitter, Behälter, Schilder oder Fotos vorübergehend an Eisen- oder Stahlflächen befestigt werden.

Produktmerkmale:

  • Kann mit Textilien vernäht oder verklebt werden.
  • Kann aufeinander haften.
  • Das Magnetband ist außerordentlich flexibel und bruchsicher.
  • Kann mit einer Schere oder einem Cuttermesser zugeschnitten werden.
  • Abmessung: 50.000x10x1,5mm
  • Haftkraft: 0,79 N/cm²
  • Temperaturbeständigkeit: 80°C
  • Magnetgüte: Anisotrop
Weitere Informationen:
Länge:
50.000 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
1,5 mm
Haftkraft:
0,79 N/cm2
Weitere Suchbegriffe: magnetband selbstklebend 10 x 1,5 mm, magnetband, selbstklebendes magnetband, selbstklebend, Magnetband selbstklebend, Magnetklebeband, Ferrit, Magnetrolle, Magnetfolie, Magnetband 10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magna-C
16111
ab € 50,57*
Ähnlich
Magna-C
16261
ab € 87,74*
Ähnlich
Magna-C
16221
ab € 99,85*
Ähnlich
Magna-C
16121
ab € 74,10*
Ähnlich
Magna-C
16262
ab € 124,89*
Ähnlich
Magna-C
16231
ab € 132,33*
Ähnlich
Magna-C
16131
ab € 99,76*
Ähnlich
Magna-C
16263
ab € 167,28*
Ähnlich
Magna-C
16241
ab € 180,95*
Ähnlich
Magna-C
16141
ab € 120,63*
Ähnlich
Magna-C
16251
ab € 213,38*
Ähnlich
Magna-C
16151
ab € 147,25*
Ähnlich
Magna-C
16264
ab € 168,14*
Ähnlich
Magna-C
16161
ab € 193,21*
Ähnlich
Magna-C
16265
ab € 268,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.