Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebendes Ferrit-Magnetband 50.000x15x1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstklebendes Ferrit-Magnetband 50.000x15x1mm
Selbstklebendes Ferrit-Magnetband 50.000x15x1mm
Artikel-Nr.:
     7413-16121
Hersteller:
     Magna-C
Herst.-Nr.:
     16121
EAN/GTIN:
     4262424094102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen

Ferrit-Magnetband auf einer 50 Meter Rolle mit selbstklebender Rückseite

Unser selbstklebendes Magnetband aus Ferrit lässt sich verwenden um nicht-magnetische Gegenstände zu befestigen oder um Oberflächen magnetisch zu machen. So können zum Beispiel Fliegengitter, Behälter, Schilder oder Fotos vorübergehend an Eisen- oder Stahlflächen befestigt werden.

Produktmerkmale:

  • Kann mit Textilien vernäht oder verklebt werden.
  • Kann aufeinander haften.
  • Das Magnetband ist außerordentlich flexibel und bruchsicher.
  • Kann mit einer Schere oder einem Cuttermesser zugeschnitten werden.
  • Abmessung: 50.000x15x1mm
  • Haftkraft: 0,62 N/cm²
  • Temperaturbeständigkeit: 80°C
  • Magnetgüte: Anisotrop
Weitere Informationen:
Länge:
50.000 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
1 mm
Haftkraft:
0,62 N/cm2
Weitere Suchbegriffe: magnetband selbstklebend 50m, magnetband, selbstklebendes magnetband, selbstklebend, Magnetband selbstklebend, Magnetklebeband, Ferrit, Magnetrolle, Magnetfolie, Magnetband 15mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magna-C
16211
ab € 69,61*
Ähnlich
Magna-C
16111
ab € 50,57*
Ähnlich
Magna-C
16261
ab € 87,74*
Ähnlich
Magna-C
16221
ab € 99,85*
Ähnlich
Magna-C
16262
ab € 124,89*
Ähnlich
Magna-C
16231
ab € 132,33*
Ähnlich
Magna-C
16131
ab € 99,76*
Ähnlich
Magna-C
16263
ab € 167,28*
Ähnlich
Magna-C
16241
ab € 180,95*
Ähnlich
Magna-C
16141
ab € 120,63*
Ähnlich
Magna-C
16251
ab € 213,38*
Ähnlich
Magna-C
16151
ab € 147,25*
Ähnlich
Magna-C
16264
ab € 168,14*
Ähnlich
Magna-C
16161
ab € 193,21*
Ähnlich
Magna-C
16265
ab € 268,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.