MailStore Server inkl. 3 Jahre Aktualisierungsgarantie Download Lizenzstaffel Win, Multilingual (6-9 User)
Artikeldetails:
- Lizenztyp: ESD-Vollversion
- Anzahl Lizenzen: siehe Lizenzstaffel, Preis pro User
- Sprache(n): Englisch, Deutsch
- Medium: Download
- Plattform: Windows
- Sonstiges: Die Mindestbestellmenge beträgt 6 Lizenzen.
MailStore Server Lizenz
Produktbeschreibung:
Die führende Software–Lösung zur rechtssicheren E–Mail–Archivierung für kleine und mittelständische Unternehmen.
Der Standard für rechtssichere E–Mail–Archivierung
Mit MailStore Server können Unternehmen alle Vorteile moderner E–Mail–Archivierung einfach und sicher für sich nutzbar machen. Dazu legt MailStore Server perfekte Kopien aller E–Mails in einem zentralen Archiv ab und stellt so die Sicherheit und Verfügbarkeit beliebiger Datenmengen auch über viele Jahre hinweg sicher. Anwender können weiterhin, beispielsweise über eine nahtlose Integration in Microsoft Outlook, auf ihre E–Mails zugreifen und diese schnell durchsuchen.
Vorteile für Ihr Unternehmen
–Zuverlässige Einhaltung aller relevanten rechtlichen Vorgaben
–Hilfe bei der Einhaltung der EU–DSGVO
–Schnelle Suche über E–Mails und Dateianhänge
–Schutz vor Datenverlusten
–Entlastung von E–Mail–Servern
–Reduzierung des Speicherbedarfs um bis zu 70%
–Vereinfachung von Backup und Restore
–Unabhängigkeit von PST–Dateien
–Abschaffung von Postfachbegrenzungen
Unterstützte E–Mail–Systeme
–Exchange Server 2003¹, 2007¹, 2010, 2013, 2016 und 2019
–Microsoft Office 365
–G Suite
–Alle IMAP– oder POP3– kompatiblen E–Mail–Server
–MDaemon, IceWarp und Kerio Connect
–PST, EML und andere Dateiformate
–E–Mail–Clients wie Microsoft Outlook
¹Microsoft Exchange Server 2003 und 2007 werden von Microsoft nicht mehr unterstützt. Daher können wir nur eingeschränkt die Kompatibilität gewährleisten und bieten lediglich eine eingeschränkte technische Unterstützung für diese Produkte an. Des Weiteren behalten wir uns vor, die Unterstützung von Exchange Server 2003 und 2007 in einem zukünftigen MailStore–Update vollständig zu entfernen.
Systemvoraussetzungen:
Aktuelle und ausführliche Systemanforderungen finden Sie hier.