| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-999788278 Herst.-Nr.: WGA332022020 EAN/GTIN: 0654522363718 |
| |
|
| | |
| WatchGuard AP332CR with 1-month USP Wi-Fi Subscription Artikeldetails: - Produktbeschreibung: WatchGuard AP332CR - Accesspoint - Outdoor/robust - Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 - Cloud-verwaltet - mit 1 Monat USP Wi-Fi Subscription Gerätetyp: Accesspoint Services im Bundle: 1 Monat USP Wi-Fi Subscription Formfaktor: Extern - außen Prozessor: 1 x Qualcomm IPQ6010 - 1,8 GHz RAM: 1 GB Flash-Speicher: 256 MB Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Leistung: Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 1201 Mbit/s Kapazität: Gleichzeitige Benutzer MU-MIMO: 4 Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung: PoE+ Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 19 cm x 12,4 cm x 5,25 cm Gewicht: 4,07 kg
WatchGuard AP332CR with 1–month USP Wi–Fi Subscription Technische Details: |
| | |
| | | |
| | | |
| |