Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWALL SonicWave 621 Accesspoint mit 3 Jahre Advanced Secure Wireless Network Management and Support Wi-Fi 6 Bluetooth 2,4 GHz 5 Cloud-verwaltet Deckenmontage Packung 8 6 5 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SonicWALL SonicWave 621 Accesspoint mit 3 Jahre Advanced Secure Wireless Network Management and Support Wi-Fi 6 Bluetooth 2,4 GHz 5 Cloud-verwaltet Deckenmontage Packung 8 6 5 8
SonicWALL SonicWave 621 Accesspoint mit 3 Jahre Advanced Secure Wireless Network Management and Support Wi-Fi 6 Bluetooth 2,4 GHz 5 Cloud-verwaltet Deckenmontage Packung 8 6 5 8
Artikel-Nr.:
     7406-999657410
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     03-SSC-1248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

SonicWALL SonicWave 621 Accesspoint mit 3 Jahre Advanced Secure Wireless Network Management and Support Wi-Fi 6 Bluetooth 2,4 GHz 5 Cloud-verwaltet Deckenmontage Packung 8 6 5 8

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SonicWall SonicWave 621 - Accesspoint - Wi-Fi 6, Bluetooth, Wi-Fi 6 - Cloud-verwaltet - mit 3 Jahre Advanced Secure Wireless Network Management and Support Gerätetyp: Accesspoint Packungsmenge: 8 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Services im Bundle: 3 Jahre Advanced Secure Wireless Network Management and Support Formfaktor: Deckenmontage - innen Lokalisierung: International Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, 802.11ax Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Kapazität: Virtuelle Zugangspunkte: bis zu 8 ¦ Maximale Anzahl von Clients: 256 ¦ Empfohlene Menge an Klienten: 150 Zubehör im Lieferumfang: Deckenmontagesatz Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung: PoE+ Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,4 cm x 17,4 cm x 3 cm Gewicht: 680 g

SonicWALL SonicWave 621 Accesspoint mit 3 Jahre Advanced Secure Wireless Network Management and Support Wi–Fi 6 Bluetooth 2,4 GHz 5 Cloud–verwaltet Deckenmontage Packung 8 6 5 8

Produktbeschreibung:

SonicWall SonicWave 621 – Accesspoint – mit 3
Jahre Advanced Secure Wireless Network Management
and Support – Wi–Fi 6 – Bluetooth – 2,4 GHz,
5 GHz – Cloud–verwaltet Deckenmontage (Packung mit 8)

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
8 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Gerätetyp
Accesspoint
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Secure Wireless Network Management and Support
Robustes Design
Innen
Breite
17,4 cm
Tiefe
17,4 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
680 g
Lokalisierung
International
Netzwerk
Formfaktor
Deckenmontage
Anschlusstechnik
Kabellos
Datenübertragungsrate
4.804 Gbps
Leitungskodierformat
1024 QAM
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, 802.11ax
Spread–Spectrum–Methode
OFDM, DSSS, OFDMA
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec
Cloud–verwaltet
Ja
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz
Kapazität
Virtuelle Zugangspunkte: bis zu 8 ¦ Maximale Anzahl von Clients: 256 ¦ Empfohlene Menge an Klienten: 150
Statusanzeiger
Stromversorgung, LAN, 5 GHz, 2,4 GHz, sicher, Bluetooth Low Energy (BLE), WWAN
Leistungsmerkmale
LDAP–Unterstützung, DFS–Unterstützung, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), Wireless Guest Services, WAN–Failover, mehrfacher SSID–Support, SMS–Meldung, Reset–Taste, Plenum–Rated, Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), Captive Portal, Virtual Access Points (VAP), SSO–Unterstützung (Single Sign–On), WAN–Lastauswuchtung, Transmit Power Control (TPC), Beamforming–Technologie, Bandsteuerung, Airtime Fairness, 2x2 Mu–Mimo–Technologie, One–Time Password (OTP), Wireless Mesh–Support, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), dediziertes 3. Scanning–Radio, Zero–Touch Deployment, Target Wake Time (TWT), Rogue AP Detection, FairNet Wireless Bandwidth Allocation, Lightweight Hotspot Messaging, Cloud ACL, Integrated Switch Management, WiFi Planner, Floor Plan View, Topologieansicht
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, SSL, WPA2, WPA3
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Active Directory
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11i, W–Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3bz
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
4
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 2.5 GBase–T (PoE+) – RJ–45 ¦ 1 x Konsole – Micro–USB ¦ 1 x USB 3.0
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Deckenmontagesatz
Kennzeichnung
UL, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, EN55024, CB, RSS–102, FCC Part 15 C, FCC, FCC Part 2, UL 60950–1, IEC 60950–1, EN 60950–1, ICES Class B, AS/NZS 4268, WEEE, FCC Part 15 E, ANATEL, TELEC, VCCI Class B, NCC, China RoHS, RCM, MSIP, EN 300 328, CNS 13438, EN 50385, EN 301 489–1, ACMA, RSS–247, EN 62368–1, IEC 62368–1, EN 301 893, CISPR 32, EN 55032, ISED, EU RoHS, UL 62368–1, RED, EN 301 489–17, Mexico CoC, AS/NZS 2772, CAN/CSA–C22.2 No. 62368–1–14, LP002, CNS 1336–1
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)–Unterstützung
PoE+
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 95% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: access point sonicwall, access point, SonicWALL, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.360,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.644,76*
€ 6.717,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.606,80*
€ 6.672,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.446,97*
€ 6.481,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.369,79*
€ 6.390,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.360,00*
€ 6.378,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.