Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISO Fahrtenbuch 2023 Download Win, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISO Fahrtenbuch 2023 Download Win, Deutsch
WISO Fahrtenbuch 2023 Download Win, Deutsch
Artikel-Nr.:
     7406-999640334
Hersteller:
     Buhl Data
Herst.-Nr.:
     DL42923-23
EAN/GTIN:
     4011282004903
Suchbegriffe:
Steuererklärung
Steuersoftware
steuererklärung

WISO Fahrtenbuch 2023 Download Win, Deutsch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WISO Fahrtenbuch 2023 - Lizenz - 1 Lizenz
  • Produkttyp: Lizenz
  • Kategorie: Business-Anwendungen - Kreditbuchhaltung / Steuererklärung
  • Anzahl Lizenzen: 1 Lizenz
  • Lizenzdetails: ESD
  • Plattform: Windows
  • Sprache: Deutsch
  • Auslieferungsmedien: Download

WISO Fahrtenbuch 2023

Produktbeschreibung:

Mobil sein ist teuer: Beteiligen Sie ab sofort den Staat an den Kosten für Ihre Mobilität.
Erfassen Sie auf Ihrem Windows–PC mit dem Programm einfach und bequem Ihre Fahrten und ermitteln somit die echten Kosten Ihres PKWs für 2023. So setzen Sie Kaufpreis oder Leasingrate sowie Ausgaben für Benzin, Reifen, Versicherung und Reparaturen steuermindernd ab. Zum Beispiel für Dienstreisen (Arbeitnehmer), private Nutzung eines Firmenwagens (Unternehmer) oder Fahrten zur vermieteten Wohnung (Hausbesitzer).

FÜHREN & VERWALTEN
Im Geschäftsjahr 2023 führen Sie regelkonform Fahrtenbuch und verwalten beliebig viele Fahrzeuge parallel. Übersichtliche Auswertungen liefern Ihnen Kenntnis über: Kraftstoffverbrauch, Reparaturausgaben, Fahrstrecken, Fahrleistung und vieles mehr.

HILFREICHE FUNKTIONEN
  • Vergleichsrechner: Pauschalregelung oder Fahrtenbuchmethode
  • KFZ–Steuer–Rechner
  • Ermittlungshilfe für Verpflegungsmehraufwendungen
  • Kostenerfassung und –auswertung
  • Automatische Entfernungsberechnung per Internet
  • Datenübernahme aus dem Vorjahr
  • Import von Daten aus mobilen Apps
FAHRTENBUCH APPS (KOSTENPFLICHTIG)
Erfassen Sie Fahrten noch schneller und einfacher mobil auf Ihrem Smartphone oder Tablet. WISO Fahrtenbuch arbeitet problemlos mit einigen Apps zusammen. Kompatible und empfohlene Apps für iOS und Android finden Sie unter: buhl.de/go/fahrtenbuchapps

Systemvoraussetzungen

Für Windows 10 oder 11 mit aktuellem Featurerelease; 2 GB freiem Festplattenspeicher; 2 GB freiem RAM (3 GB empfohlen); Grafik ab 1280 x 800; Internetzugang für Aktivierung und Updates. Downloadversion, daher auch für Rechner ohne DVD–Laufwerk geeignet.

Weitere Suchbegriffe: Kaufm. Software & Steuer, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.