Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buhl Data Tax 2023 Professional für Steuerjahr 2022 Download Win, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buhl Data Tax 2023 Professional für Steuerjahr 2022 Download Win, Deutsch
Buhl Data Tax 2023 Professional für Steuerjahr 2022 Download Win, Deutsch
Artikel-Nr.:
     7406-999640333
Hersteller:
     Buhl Data
Herst.-Nr.:
     DL42914-23
EAN/GTIN:
     4011282004828
Suchbegriffe:
Steuererklärung
Steuersoftware
steuererklärung

Buhl Data Tax 2023 Professional für Steuerjahr 2022 Download Win, Deutsch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Tax 2023 Professional - Lizenz - 1 Lizenz
  • Produkttyp: Lizenz
  • Kategorie: Business-Anwendungen - Kreditbuchhaltung / Steuererklärung
  • Anzahl Lizenzen: 1 Lizenz
  • Lizenzdetails: ESD
  • Plattform: Windows
  • Sprache: Deutsch
  • Auslieferungsmedien: Download

Buhl Data Tax 2023 Professional für Steuerjahr 2022

Produktbeschreibung:

Ideal für Selbständige und Freiberufler
tax führt Sie zur ordentlichen Steuererklärung. Inklusive gewerblicher Steuern und Anmeldesteuern. Übersichtlich, verständlich, zuverlässig und präzise – zu einem günstigen Preis.

Ob Sie das elektronische ElsterFormular oder die klassischen Papiervordrucke nutzen: Bei der Steuererklärung kommt es darauf an, nichts zu vergessen und alle notwendigen Angaben einfach und schnell einzutragen. Deshalb bietet tax die beliebte Dialogeingabe, die Sie wie in einem Interview abfragt. Der tax–Lotse führt Sie an einem roten Faden durch die Steuererklärung und hilft Ihnen, alle Sparmöglichkeiten auszunutzen.

Das Herz der tax–Steuersoftware ist eine stabile und hunderttausendfach bewährte Programm– und Rechenlogik. So können Sie sicher sein, keine ärgerlichen Nachfragen beim Finanzamt zu provozieren.

Große Leistung für kleines Geld
Sie haben die Wahl: Zum Berater gehen oder die Steuer selbst in die Hand nehmen. Der Berater erledigt zwar alles für Sie und testiert, dass die Angaben korrekt sind. Aber das kostet schnell einige Hundert Euro im Jahr – und gerne auch mehr. Das sind Kosten, die Sie sparen können. tax Professional hilft Ihnen, Ihre Steuer selbst zu erledigen und damit ordentlich Geld zu sparen.

Übrigens: Auch die Kosten für Ihre tax–Steuersoftware können Sie bei der Steuererklärung ansetzen. 

Leistungsmerkmale

Übersichtlich: Für alle Ihre Einkünfte
  • Arbeitnehmer (nichtselbständige Tätigkeit) im Inland, Ausland oder Grenzregion
  • Rentner und Pensionäre
  • Lohnersatzleistungen
  • Selbständige und gewerbliche Einkünfte
  • Zinsen, Dividenden, Aktienverkäufe etc.
  • Vermietung und Verpachtung
  • Land– oder Forstwirtschaft
  • Sonstige Einkünfte
Verständlich: Führt Sie durch die Formulare
  • Einkommensteuererklärung 2022 mit Anlagen Vorsorgeaufwand, Sonderausgaben, Sonstiges, Außergewöhnliche Belastungen, Haushaltsnahe Aufwendungen, Energetische Maßnahmen, Mobilitätsprämie, AV, N, N–Gre, N–AUS, Kind, Unterhalt, KAP, KAP–BET, KAP–INV, R, R–AUS, R–AV / bAV, SO, FW, V, G, S, L, 13a, AV13a, EÜR, AVEÜR, SZ, LuF zur EÜR, Zinsschranke, 34a, 34b, AUS, K, U, WA–ESt und Corona–Hilfen
  • Lohnsteuer–Ermäßigungsantrag 2023
  • Gesonderte und einheitliche Feststellungserklärung 2022
Zuverlässig: Funktionen für Unternehmer
  • Komplette Einnahme–Überschuss–Rechnung inkl. Anlagenbuchhaltung und Kontenrahmen
  • Umsatzsteuererklärung mit allen Anlagen
  • Elektronische Umsatzsteuervoranmeldung
  • Antrag auf Dauerfristverlängerung
  • Gewerbesteuererklärung mit allen Anlagen
  • Gesonderte und einheitliche Feststellung (z.B. für GbR oder Erbengemeinschaften)
  • Vergleich der Daten mit den Vorjahreswerten
Komfortabel: Spart Zeit und Arbeit
  • Exakte Berechnung der Steuererstattung
  • Muster–Steuerbescheid mit Kommentierung
  • Anerkannter Formular– und Anlagendruck
  • Elektronische Steuererklärung (ELSTER)
  • Programmerstellte Aufstellungen zur Abgabe mit der Steuererklärung
  • Musterschreiben und Antragsformulare
  • Datenimport aus dem Vorjahr
Systemvoraussetzungen

Windows 10 oder 11 mit jeweils aktuellem Featurerelease, 2 GB freier Festplattenspeicher, 3 GB verfügbares RAM (empfohlen 4 GB). Grafik ab 1280 x 800. Internetzugang für ELSTER, Videos und Updates. Auch für Rechner ohne CD–Laufwerk, Link zum Download ist in der Packung enthalten.

Weitere Suchbegriffe: Kaufm. Software & Steuer, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.