Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISO Steuer 2023 für die Steuererklärung 2022 Download Win/Mac, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WISO Steuer 2023 für die Steuererklärung 2022 Download Win/Mac, Deutsch
WISO Steuer 2023 für die Steuererklärung 2022 Download Win/Mac, Deutsch
Artikel-Nr.:
     7406-999640332
Hersteller:
     Buhl Data
Herst.-Nr.:
     DL42912-23
EAN/GTIN:
     4011282004835
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Steuererklärung
Steuersoftware

WISO Steuer 2023 für die Steuererklärung 2022 Download Win/Mac, Deutsch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WISO Steuer 2023 - Lizenz - 1 Lizenz
  • Produkttyp: Lizenz
  • Kategorie: Business-Anwendungen - Kreditbuchhaltung / Steuererklärung
  • Anzahl Lizenzen: 1 Lizenz
  • Lizenzdetails: ESD
  • Plattform: Windows, MacOS
  • Sprache: Deutsch
  • Auslieferungsmedien: Download

WISO Steuer 2023 für die Steuererklärung 2022

Produktbeschreibung:

Nur bei WISO Steuer – die Steuer–Automatik
Einfach gemacht: WISO Steuer 2023 füllt den Großteil der Steuererklärung 2022 automatisch für dich aus.

Einmal zahlen, überall nutzen
Ob am PC oder Mac, auf dem Smartphone, mit dem iPad oder im Browser. Alle Daten sind immer aktuell – auf allen Geräten. Ohne zusätzliche Kosten.

Hol dir dein Geld zurück!
WISO Steuer meistert jeden Fall. Auch für Selbständige, Anleger oder Vermieter. Denn die Software erklärt alles leicht verständlich per Video. Und die einfache Bedienung ist sogar vom TÜV geprüft.

NUR HIER: AUTOMATISCH AUSGEFÜLLT
Intelligente Übernahme der Steuerdaten aus den Vorjahresversionen Steuer–Start, Steuer–Mac und Steuer–Sparbuch; automatisch vorausgefüllte Erklärung mit Daten vom Finanzamt und aus dem Bankkonto, papierlose Abgabe auch ohne eigenes ELSTER–Zertifikat u.v.m.

STEUERN SPAREN
Über 150 Videos mit Tipps, umfangreiche Steuerspar–Hilfe, exakte Berechnung der Erstattung, Steuerbescheid–Prüfer, Planspielmodus, Antrag auf Lohnsteuer–Ermäßigung u.v.m.

KOMFORT
Abgabe der Steuererklärung mit ELSTER oder als Ausdruck, automatische Bescheidprüfung mit Einspruchsvorschlag, Vorlagen und Musterschreiben, Schnell–Rechner für Netto–Gehalt, Auswahl der günstigsten Steuerklasse, Erbschaft, Riester u.v.m.

POWER–FUNKTIONEN
Einnahmen–Überschuss–Rechnung, digitales Fahrtenbuch, Gewerbe– und Umsatzsteuer (Erklärung und Voranmeldung), gesonderte Feststellung, Lohnsteuer–Anmeldung u.v.m.

EINKOMMENSTEUER–ERKLÄRUNG 2022
Mit Hauptvordruck und allen Anlagen: Vorsorgeaufwand, Sonderausgaben, Außergewöhnliche Belastungen, Haushaltsnahe Aufwendungen, Energetische Maßnahmen, Mobilitätsprämie, Sonstiges, AV, N, N–Gre, N–AUS, Kind, Unterhalt, KAP, KAP–BET, KAP–INV, R, R–AUS, R–AV / bAV, SO, FW, V, G, S, L, 13a, AV13a, EÜR, AVEÜR, SZ, LuF zur EÜR, Zinsschranke, 34a, 34b, AUS, K, U, WA–ESt, Corona–Hilfen

Leistungsmerkmale
  • Erledigt die Einkommensteuer–Erklärung 2022 mit allen Einkunftsarten und Formularen
  • Abgabe der Steuererklärung als amtlich anerkannter Ausdruck oder per Internet (ELSTER)
  • Für Selbstständige: Einnahmen–Überschuss–Rechnung (EÜR), Umsatzsteuer–Voranmeldung, Umsatz– und Gewerbesteuer–Erklärung, Lohnsteuer–Anmeldung, Fahrtenbuch
  • Feststellungserklärung 2022 für Erbengemeinschaften und BGB–Gesellschaften
  • Hunderte Steuertipps
  • Über 150 Videos mit Tipps rund um die Steuererklärung
  • Sofortige Anzeige der Erstattung/Nachzahlung nach jeder Eingabe
  • Automatischer Vergleich des amtlichen Steuerbescheids mit der Programmberechnung
  • Musterschreiben für die Korrespondenz mit dem Finanzamt
  • Zahlreiche Rechner für jede Gelegenheit (Gehalt, Abfindung, Erbschaft, Kfz–Steuer, Riester uvm.)
  • Praxisnahes Bedienbuch als PDF
  • Inklusive Steuer–Ratgeber als PDF (ca. 460 Seiten), gedruckte Fassung kostenlos bestellbar auf buhl.de
  • Inklusive kostenfreier Updates für das Steuerjahr 2022
  • Kostenloser Telefonsupport
  • Kostenlose Apps für Smartphone und Tablet (Android und iPhone/iPad)
Systemvoraussetzungen

Für Windows 10 oder 11 mit aktuellem Featurerelease und/oder macOS ab 10.15 (Catalina) mit jeweils 3 GB freiem Festplattenspeicher; 4 GB freiem RAM; Grafik ab 1280 x 800; Internetzugang für ELSTER, Videos, Aktivierung und Updates. Auch für Rechner ohne DVD–Laufwerk, Link zum Download ist in der Packung enthalten.

Weitere Suchbegriffe: steuererklärung, Kaufm. Software & Steuer, Office & Büroanwendungen, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
82
€ 4,45*
ab € 23,47*
€ 32,29*
Lager 7406
2 Tage
99
Frei Haus
ab € 25,05*
€ 34,36*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.