Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buhl Data Tax 2023 für Steuerjahr 2022 Download Win, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buhl Data Tax 2023 für Steuerjahr 2022 Download Win, Deutsch
Buhl Data Tax 2023 für Steuerjahr 2022 Download Win, Deutsch
Artikel-Nr.:
     7406-999640331
Hersteller:
     Buhl Data
Herst.-Nr.:
     DL42913-23
EAN/GTIN:
     4011282004811
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Steuererklärung
Steuersoftware

Buhl Data Tax 2023 für Steuerjahr 2022 Download Win, Deutsch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Tax 2023 - Lizenz - 1 Lizenz
  • Produkttyp: Lizenz
  • Kategorie: Business-Anwendungen - Kreditbuchhaltung / Steuererklärung
  • Anzahl Lizenzen: 1 Lizenz
  • Lizenzdetails: ESD
  • Plattform: Windows
  • Sprache: Deutsch
  • Auslieferungsmedien: Download

Buhl Data Tax 2023 für Steuerjahr 2022

Produktbeschreibung:

Einfach. Gut. Günstig.
tax führt Sie zur ordentlichen Steuererklärung. Übersichtlich, verständlich, zuverlässig und präzise – zu einem besonders günstigen Preis.

Bei der Steuererklärung kommt es darauf an, nichts zu vergessen und alles einfach und schnell einzutragen. Deshalb bietet tax den Lotsen: Er führt Sie sicher durch die Steuererklärung und hilft Ihnen, alle Sparmöglichkeiten zu nutzen.

Das Herz der tax–Steuersoftware ist eine stabile und hunderttausendfach bewährte Programm– und Rechenlogik. So können Sie sicher sein, das alles ordentlich und korrekt ist.

Große Leistung für kleines Geld
Viele Steuerprogramme bieten Workshops, Belegsammelboxen und andere teure Zugaben. Aber ehrlich: Brauchen Sie das? tax verzichtet auf kostspielige Extras und bietet stattdessen lieber viel Leistung für wenig Geld.

Die ideale Steuersoftware für alle, die ihre Steuererklärung bisher mit den amtlichen Formularen oder auf elster.de gemacht haben. Auch viele Profis setzen auf tax. Denn Gutes gibt’s auch günstig.

Leistungsmerkmale

Übersichtlich: Für alle Ihre Einkünfte
  • Arbeitnehmer (nichtselbständige Tätigkeit) im Inland, Ausland oder Grenzregion
  • Rentner und Pensionäre
  • Lohnersatzleistungen
  • Selbständige und gewerbliche Einkünfte
  • Zinsen, Dividenden, Aktienverkäufe etc.
  • Vermietung und Verpachtung
  • Land– oder Forstwirtschaft
  • Sonstige Einkünfte
Verständlich: Führt Sie durch die Formulare
  • Einkommensteuererklärung 2022 mit Anlagen Vorsorgeaufwand, Sonderausgaben, Sonstiges, Außergewöhnliche Belastungen, Haushaltsnahe Aufwendungen, Energetische Maßnahmen, Mobilitätsprämie, AV, N, N–Gre, N–AUS, Kind, Unterhalt, KAP, KAP–BET, KAP–INV, R, R–AUS, R–AV / bAV, SO, FW, V, G, S, L, 13a, AV13a, EÜR, AVEÜR, SZ, LuF zur EÜR, Zinsschranke, 34a, 34b, AUS, K, U, WA–ESt und Corona–Hilfen
  • Lohnsteuer–Ermäßigungsantrag 2023
  • Gesonderte und einheitliche Feststellungserklärung 2022 
Komfortabel: Spart Zeit und Arbeit
  • Exakte Berechnung der Steuererstattung
  • Muster–Steuerbescheid mit Kommentierung
  • Anerkannter Formular– und Anlagendruck
  • Elektronische Steuererklärung (ELSTER)
  • Bescheidrückübermittlung und automatische Bescheidprüfung
  • Programmerstellte Aufstellungen zur Abgabe mit der Steuererklärung
  • Musterschreiben an das Finanzamt 
Zuverlässig: Importiert Ihre Daten
  • aus dem Vorjahresprogramm tax 2022
  • aus vorausgefüllter Steuererklärung (VaSt)
  • aus WISO–Software: Mein Geld, Mein Büro, Hausverwalter, Haushaltsbuch
  • aus Bankkonten (csv–Dateien)
Systemvoraussetzungen

Windows 10 oder 11 mit jeweils aktuellem Featurerelease, 2 GB freier Festplattenspeicher, 3 GB verfügbares RAM (empfohlen 4 GB). Grafik ab 1280 x 800. Internetzugang für ELSTER, Videos und Updates. Auch für Rechner ohne CD–Laufwerk, Link zum Download ist in der Packung enthalten.

Weitere Suchbegriffe: steuererklärung, Kaufm. Software & Steuer, Office & Büroanwendungen, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
107
€ 4,45*
ab € 13,40*
€ 18,79*
Lager 7406
2 Tage
99
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 21,29*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.