Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISO Haushaltsbuch 2024 Download Win, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISO Haushaltsbuch 2024 Download Win, Deutsch
WISO Haushaltsbuch 2024 Download Win, Deutsch
Artikel-Nr.:
     7406-999631885
Hersteller:
     Buhl Data
Herst.-Nr.:
     DL42936-24
EAN/GTIN:
     4011282005214
Suchbegriffe:
Steuererklärung
Steuersoftware
steuererklärung

WISO Haushaltsbuch 2024 Download Win, Deutsch

Artikeldetails:

  • Typ: Software
  • Datenträger: Elektronisch / Lizenzschlüssel
  • Lizenztyp: Sonstige Lizenztyp
  • Anwendungsklasse: Finanzen/Steuer

WISO Haushaltsbuch 2024

Produktbeschreibung:

Meine Ausgaben unter Kontrolle
  • Übersichtlich: Zeigt Einnahmen und Ausgaben auf einen Blick
  • Einfach: Erfasst Belege und Rechnungen im Handumdrehen
  • Sicher: Bringt Ordnung und Kontrolle in die Finanzen
Für alle, die stets Überblick und Kontrolle über ihre Ausgaben haben wollen

Wo geht nur das liebe Geld hin? Essen, Telefon, Wasser, Strom und Benzin – es ist bei steigenden Kosten und stagnierenden Einkommen immer schwieriger Ausgaben und Verbräuche im Griff zu halten. Mit dem kleinen Bruder der renommierten Finanz–Software WISO Mein Geld können Sie jetzt Ihr Geld und Ihre Verbrauchsdaten bequem am PC überwachen und verwalten. Das geht einfach und schafft Übersicht! Für alle, die endlich eine dauerhafte Kontrolle über ihre Einnahmen, Ausgaben und Verbräuche haben wollen, ohne sich mit Papier, Bleistift und Taschenrechner zu quälen.

Ob zum ernsthaften Sparen oder zum „Einfach–mal–Träumen“: WISO Haushaltsbuch macht die finanzielle Zukunft klarer. Wann die Eigentumswohnung oder das Häuschen im Grünen möglich ist. Mit der Steuervorschau können Sie im Voraus planen, ob sich eine Anschaffung in diesem Jahr steuerlich lohnt, oder ob Sie besser bis zum nächsten Jahr warten.

Leistungsmerkmale
  • Mit wenigen Klicks: Ihr Vermögen auf einen Blick
  • Automatische Auswertung aller Einnahmen und Ausgaben mit grafischer Darstellung
  • Superschnelle Erfassung von Belegen mittels optimierter Eingabemaske
  • Optimierte und übersichtliche Startseite; Anpassung per Drag & Drop
  • Vorgefertigte Auswertungen, z.B. „Wie viel habe ich in bestimmten Kategorien ausgegeben?“
Systemvoraussetzungen

Für Windows 10 oder 11 mit dem jeweils aktuellen Featurerelease, Grafik ab 1024x768, Microsoft .NET 4.8, OnlineVerbindung zur Aktivierung und für Updates. Auch für Rechner ohne Laufwerk: Link zum Download ist in der Packung enthalten.

Weitere Suchbegriffe: Kaufm. Software & Steuer, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.