| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-999631882 Herst.-Nr.: DL42934-24 EAN/GTIN: 4011282005184 |
| |
|
| | |
| WISO Konto Online 2024 Download Win, Deutsch Artikeldetails: - Typ: Software
- Datenträger: Elektronisch / Lizenzschlüssel
- Lizenztyp: Sonstige Lizenztyp
- Anwendungsklasse: Finanzen/Steuer
WISO Konto Online 2024 Produktbeschreibung: Der Bankschalter für dein Zuhause - Klar und strukturiert: Perfekter Überblick über alle Konten.
- Komfortabel und sicher: Umfassender Schutz beim Online–Banking.
- Einfach und übersichtlich: Alle Bankgeschäfte von zu Hause erledigen.
Ideal für alle, die einen perfekten Überblick über ihre Online–Konten haben wollen Girokonten, Sparbücher, Bausparen, Festgeld, Kreditkarten – haben Sie den Überblick über Ihre Guthaben und Verpflichtungen? Mit WISO Konto Online räumen Sie Ihre Finanzen auf. Schnell und einfach. Die Software zeigt Ihnen jederzeit sofort, wo Sie stehen. Alle onlinefähigen Konten verwalten Sie direkt aus dem Programm heraus. WISO Konto Online bietet sicheres Banking ohne Angst vor Phishing und Pharming, z.B. - Überweisungen, Daueraufträge und Terminaufträge
- Kontoauszüge abrufen, archivieren und durchsuchen
- Kontoverwaltung für Giro–, Spar–, Fest– und Tagesgeldkonten uvm.
- Unbegrenzte Anzahl an Konten verwalten
Damit der Kontenabruf sicher und reibungslos funktioniert, werden täglich über 4.000 Bankzugänge geprüft und aktualisiert. Leistungsmerkmale - Girokonten, Sparbücher, Bausparen, Festgeld, Kreditkarten: alle Onlinekonten auf einen Blick
- Sicheres Homebanking inkl. iTAN–, mTAN–, eTAN–, chipTAN–, smartTAN– Unterstützung (usw.)
- Kontoauszüge online abrufen, speichern und durchsuchen
- Ideale Ergänzung zu den Webseiten Ihrer Bank
- Inklusive Online–Banking Funktionalität
Leistungsbeschreibung PERFEKTER ÜBERBLICK ÜBER DIE FINANZEN Girokonten, Tages– oder Festgeldkonten, Sparbücher, Kreditkarten u.v.m. – mit WISO Konto Online haben Sie alle Ihre Online–Konten in einem Programm und auf einen Blick. EINFACHES UND BEQUEMES ONLINE–BANKING Aktualisieren Sie die Kontostände und erledigen Überweisungen, Lastschriften, Dauer– und Terminaufträge einfach, komfortabel und bequem von zu Hause oder unterwegs. Inkl. mobilem Banking z. B. für USB Sticks. Damit haben Sie Ihre Finanzdaten immer dabei. SICHERES ONLINE–BANKING WISO Konto Online verwendet als Kerntechnologie den sicheren Zahlungsstandard HBCI FinTS. Das gilt als derzeit sicherstes Verfahren. Mit der Online–Banking Funktion erledigen Sie ganz einfach Ihre gesamten Bankgeschäfte. Die Online–Banking Funktion ist im Kaufpreis enthalten. ORDNUNG MIT DEM KONTOAUSZUGS–ARCHIV Kontoauszüge können unbegrenzt archiviert werden. WISO Konto Online unterstützt die Suche nach einzelnen Kontoauszügen mit der professionellen Suchfunktion. Systemvoraussetzungen Für Windows 10 oder 11 mit dem jeweils aktuellen Featurerelease, Grafik ab 1024x768, Microsoft .NET 4.8, OnlineVerbindung zur Aktivierung und für Updates. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchhaltung, Kaufm. Software & Steuer, Office & Büroanwendungen, Software |
| | |
| |