Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISO Mein Geld 2024 Download Win, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISO Mein Geld 2024 Download Win, Deutsch
WISO Mein Geld 2024 Download Win, Deutsch
Artikel-Nr.:
     7406-999631881
Hersteller:
     Buhl Data
Herst.-Nr.:
     DL42932-24
EAN/GTIN:
     4011282005122
Suchbegriffe:
Bank-Software
Buchhaltung
Buchhaltungssoftware
buchhaltung

WISO Mein Geld 2024 Download Win, Deutsch

Artikeldetails:

  • Typ: Software
  • Datenträger: Elektronisch / Lizenzschlüssel
  • Lizenztyp: Sonstige Lizenztyp
  • Anwendungsklasse: Finanzen/Steuer

WISO Mein Geld 2024

Produktbeschreibung:

Alle Finanzen auf einen Blick
  • Klar und strukturiert: Übersicht über alle Konten und Anlagen.
  • Komfortabel und sicher: Umfassender Schutz beim Online–Banking
  • Einfach und übersichtlich: Einnahmen und Ausgaben auf einen Blick.
Ideal für alle, die einen perfekten Überblick über ihre Finanzen wollen – privat und gewerblich Girokonten, Sparbücher, Tagesgeld, etc. – Ihr Vermögen hat viele Formen.

Aber gerade das macht die Finanzen kompliziert. Schaffen Sie Ordnung und damit Überblick:

Mit WISO Mein Geld verwalten Sie alle Ihre Girokonten, Sparbücher, Tagesgeldkonten, Festgeldkonten und Bausparkonten in einem Programm und wissen jederzeit auf den Cent genau, wo Sie stehen.

Mit dieser Programmversion erhalten Sie volle Funktionalität im Online–Banking und in der Auswertung. Wenn Sie weder über Wertpapierdepots oder Sachwerte verfügen und keine andere Hauswährungen als den Euro einsetzen möchten, dann ist diese Programmversion die kostengünstigere Alternative. Sofort nach dem Start zeigt Ihnen WISO Mein Geld die Übersicht „Meine Finanzen“. Dort sehen Sie die wichtigsten Informationen rund um Ihr Geld auf einen Blick – topaktuell und centgenau. Mit nur einem Klick starten Sie das Online–Banking, führen Überweisungen aus oder rufen Ihre Kontoauszüge ab. WISO Mein Geld ordnet Ihre Buchungen mittels eines intelligenten Regelsystems verschiedenen Ein– oder Ausgabetöpfen zu und stellt das Ergebnis grafisch dar. WISO Mein Geld kann Ihre Buchungen, Anlageformen und Kredite auch im Voraus berechnen. So wissen Sie sofort, wie sich Ihre Finanzen in Zukunft entwickeln. Zur Planung eines Kredits oder Hypothek optimal: Sie wissen schon im Voraus, was Sie Ihr Kredit kosten wird und können Angebote optimal vergleichen.

So wird WISO Mein Geld zu Ihrem persönlichen Finanzmanager. Und damit die Software Sie optimal unterstützt, wurde die Bedienung von WISO Mein Geld auf die Bedürfnisse von Laien und Profis gleichermaßen abgestimmt: Einsteiger werden von Assistenten und kontextsensitiven Hilfen unterstützt, erfahrene Nutzer werden die Funktionsvielfalt und– tiefe zu schätzen wissen. Mit WISO Mein Geld können Sie Ihre Bankgeschäfte am PC oder unterwegs z. B. auf Ihrem USB–Stick erledigen. Damit haben Sie für flexibles und sicheres Banking alle Ihre Finanzdaten immer dabei. Ebenfalls im Paket enthalten ist ein Bedienbuch als PDF.

Leistungsmerkmale
  • Verwaltet Ihre Girokonten, Sparbücher, Tagesgeld– und Festgeldkonten und Bausparkonten
  • Zeigt Ihnen die wichtigsten Informationen rund um Ihr Geld auf einen Blick – topaktuell und centgenau
  • Sicheres Homebanking inkl. iTAN–, mTAN–, eTAN–, chipTAN–, smartTAN– Unterstützung (usw.)
  • Startet mit einem Klick das Online–Banking, führt Überweisungen aus oder ruft Ihre Kontoauszüge ab
  • Ordnet Ihre Buchungen mittels eines intelligenten Regelsystems verschiedenen Ein– oder Ausgabetöpfen zu und stellt das Ergebnis grafisch dar
  • Berechnet Ihre Buchungen, Anlageformen und Kredite auch im Voraus
  • Unterstützt das SEPA–Verfahren
  • Mehr als 4.000 Bankzugängen
  • Kontoticker – Informiert Sie automatisch über Ihre Kontobewegungen
  • Ist mobil: Sie können Ihre Bankgeschäfte am PC oder unterwegs z. B. auf Ihrem USB–Stick erledigen
  • 130–seitiges farbiges Bedienbuch mit vielen Praxisbeispielen als PDF
Leistungsbeschreibung

PERFEKTER ÜBERBLICK ÜBER DIE FINANZEN
Konten, Sparbücher, Kreditkarten, Anlagen, Bausparverträge, Bonusprogramme u. v. m. – WISO Mein Geld führt alles zusammen und zeigt eine 360–Grad–Sicht auf die Finanzen.

EINFACHES UND BEQUEMES ONLINE–BANKING
Aktualisieren Sie die Kontostände und erledigen Überweisungen, Lastschriften, Dauer– und Terminaufträge einfach, komfortabel und bequem von zu Hause oder unterwegs. Inkl. mobilem Banking z.B. für USB Sticks. Damit haben Sie Ihre Finanzdaten immer dabei.

SICHERES ONLINE–BANKING
WISO Mein Geld verwendet als Kerntechnologie den sicheren Zahlungsstandard HBCI/FinTS. Mit der OnlineBanking Funktion erledigen Sie ganz einfach Ihre gesamten Bankgeschäfte. Die Online Banking Funktion ist im Kaufpreis enthalten. 

ORDNUNG MIT DEM KONTOAUSZUGS–ARCHIV
Kontoauszüge können unbegrenzt archiviert werden. WISO Mein Geld unterstützt die Suche nach einzelnen Kontoauszügen mit der professionellen Suchfunktion.

EINFACH
Alle Konten auf einen Blick, alle Zahlungsströme im Griff, jederzeit die gesamte Vermögenslage einsehen und bei Bedarf auch in die Zukunft prognostizieren können. WISO Mein Geld macht all das quasi automatisch. Egal ob es sich um private oder gewerbliche Gelder handelt.

GENIAL
Die von den Banken übermittelten Buchungen werden sortiert und automatisch verschiedenen Kategorien zugeordnet. So haben Sie sofort Ordnung und wissen, wo das Geld hingeht und welche Ausgaben Sie sich in Zukunft leisten können. Sie haben in Sekundenschnelle und jederzeit einen aktuellen Überblick über Ihre Finanzen.

Systemvoraussetzungen

Für Windows 10 oder 11 mit dem jeweils aktuellen Featurerelease, Grafik ab 1024x768, Microsoft .NET 4.8, OnlineVerbindung zur Aktivierung und für Updates.

Weitere Suchbegriffe: Kaufm. Software & Steuer, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.