GFI Kerio Control Subscription Renewal 1 Jahr inkl. AV+ WebFilter für NG500/NG510/NG511 Firewall (unlimitierte User)
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Kerio Control - Erneuerung der Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - unbegrenzte Anzahl von Benutzern
- Produkttyp: Erneuerung der Abonnement-Lizenz - 1 Jahr
- Kategorie: Sicherheitsanwendungen - Sicherheitsverwaltung, Netzwerk-Virenschutz, Sicherheitspaket, Netzwerk-Firewall
- Anzahl Lizenzen: Unbegrenzte Anzahl von Benutzern
- Entwickelt für: Kerio Control NG500/NG510/NG511
GFI Kerio Control Subscription Renewal 1 Jahr inkl. AV+ WebFilter für NG500/NG510/NG511 Firewall (unlimitierte User)
Produktbeschreibung:
Bedrohungen erkennen, Viren blockieren, Datenverkehr kontrollieren und mehr
KerioControl ist eine Firewall der nächsten Generation und ein einheitliches Bedrohungsmanagement–Produkt für kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs), die eine umfassende Lösung für ihre Sicherheitsanforderungen suchen.
Mit KerioControl profitieren Unternehmen:
- Eine Firewall, die Sie mit dem Internet verbindet
- Intrusionsschutz, der den Datenverkehr überwacht
- Filtern von Webinhalten und Anwendungen
- Virtuelles privates Netzwerk (VPN)
Features:
Ihr Router + Firewall für eine sichere Verbindung mit dem Internet
Konfigurieren Sie Ihre Firewall mit benutzerfreundlichen Datenverkehrsregeln und kontrollieren Sie die ein– und ausgehende Kommunikation nach URL, Anwendung, Verkehrsart und mehr.
Intrusionserkennung und Prävention mit dem Snort–System überwacht ständig die ein– und ausgehende Netzwerkkommunikation auf verdächtige Aktivitäten. Protokollieren oder blockieren Sie die Kommunikation je nach Schweregrad.
Verhindern Sie das Eindringen von Viren, Würmern, Trojanern und Spyware in Ihr Netzwerk. KerioControl prüft nicht nur Dateien auf bösartigen Code, sondern scannt Ihren Netzwerkverkehr auf potenzielle Angriffe.
Verbinden Sie Ihr Unternehmen mit einem sicheren VPN
Erstellen Sie sichere, leistungsstarke Server–zu–Server–Verbindungen zwischen Ihren Büros, auf denen KerioControl läuft, mit einer einfach einzurichtenden VPN–Technologie.
Oder Sie können eine sichere VPN–Verbindung zu einem entfernten Büro aufbauen, in dem KerioControl nicht installiert ist, indem Sie branchenübliche VPN–Protokolle verwenden.
Verwalten Sie Ihre wertvolle Bandbreite
Priorisieren und überwachen Sie den Netzwerkverkehr, um eine Hochgeschwindigkeitsübertragung für Ihre wichtigsten Verkehrsarten zu gewährleisten. Begrenzen Sie den Datenverkehr mit geringerer Priorität, indem Sie eine maximale Bandbreite festlegen, oder garantieren Sie Datenverkehr mit hoher Priorität, indem Sie Mindestschwellenwerte zuweisen.
Verteilen Sie den Internetverkehr über mehrere Verbindungen mit Internet Link Load Balancing, indem Sie Verbindungen automatisch deaktivieren und wieder aktivieren, um einen kontinuierlichen Internetzugang zu gewährleisten.
Schützen Sie Ihr Netzwerk vor bandbreitenintensivem Web– und Anwendungsverkehr wie Videostreaming oder durch Blockieren von Peer–to–Peer–Netzwerken.
Verwalten oder blockieren Sie den Zugriff auf über 100 ständig aktualisierte Kategorien von Inhalten und Anwendungen mit dem optionalen KerioControl Web Filter w/ application awareness.
Einfache Bereitstellung und Verwaltung
KerioControl kann als Software–Anwendung, als virtuelle Maschine oder als Hardware–Anwendung mit drei Optionen bereitgestellt werden:
- NG110 – perfekt für kleine Unternehmen, Fern– und Heimbüros
- NG310 – die Wahl für kleine Unternehmen, die Wachstum planen
- NG510/NG511 – ideal für mittelständische Unternehmen
Greifen Sie auf Sicherheitseinstellungen zu, verwalten Sie Benutzer und Bandbreite und legen Sie Richtlinien über eine anpassbare webbasierte Schnitstelle auf Ihrem Desktop oder mobilen Gerät fest.
Verwalten Sie mehrere KerioControl–Bereitstellungen über eine zentrale Webschnittstelle.