Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Jahr Renewal für Acronis Files Connect Single Server Subscription License Download Win, Englisch (5-24 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1 Jahr Renewal für Acronis Files Connect Single Server Subscription License Download Win, Englisch (5-24 Lizenzen)
1 Jahr Renewal für Acronis Files Connect Single Server Subscription License Download Win, Englisch (5-24 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-999574217
Hersteller:
     Acronis
Herst.-Nr.:
     EZUSHDENS21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acronis Lizenzen
acronis lizenz
acronis lizenzen

1 Jahr Renewal für Acronis Files Connect Single Server Subscription License Download Win, Englisch (5-24 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acronis Files Connect Single Server - Erneuerung der Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Erneuerung der Abonnement-Lizenz - 1 Jahr
  • Kategorie: Netzwerkanwendungen - Konnektivität & Datenaustausch
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzpreise: Volumen / 5-24 Lizenzen
  • Lizenzprogramm: Acronis Enterprise License Program (ELP)
  • Plattform: Windows
  • Sprache: Englisch

1 Jahr Renewal für Acronis Files Connect Single Server Subscription License Download Win, Englisch (5–24 Lizenzen)

Produktbeschreibung:

Bitte geben Sie bei Subscription Verlängerungen im letzten Bestellschritt Ihre bestehende Seriennummer oder Zertifikatsnummer an!

Hersteller: Acronis Produkt: Files Connect Single
Server Bezugsart: Verlängerung Lizenzform: Subscription
Lizenzierung: 1 Seat Bezug: Miete Plattform: Windows
Sprache: englisch Maintenance: 12 Monate Hinweis:
Price per User,
24 maximum allowed Supported Devices, 1 Year

Technische Details:

Allgemein
Kategorie
Netzwerkanwendungen – Konnektivität & Datenaustausch
Produkttyp
Erneuerung der Abonnement–Lizenz – 1 Jahr
Plattform
Windows
Sprache
Englisch
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Benutzer
Lizenzpreise
Volumen / 5–24 Lizenzen
Lizenzprogramm
Acronis Enterprise License Program (ELP)

Weitere Suchbegriffe: Files Connect (ehemals ExtremeZ-IP), Acronis, Virtualisierung & Backup, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 38,31*
€ 52,47*
Lager 7406
2 Tage
99
Frei Haus
ab € 46,05*
€ 62,95*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.