Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acronis Files Connect Single Server Subscription License 1 Jahr Download Win, Englisch (250+ Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acronis Files Connect Single Server Subscription License 1 Jahr Download Win, Englisch (250+ Lizenzen)
Acronis Files Connect Single Server Subscription License 1 Jahr Download Win, Englisch (250+ Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-999574216
Hersteller:
     Acronis
Herst.-Nr.:
     EZUSEKENS21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acronis Lizenzen
acronis lizenz
acronis lizenzen

Acronis Files Connect Single Server Subscription License 1 Jahr Download Win, Englisch (250+ Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acronis Files Connect Single Server - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Abonnement-Lizenz - 1 Jahr
  • Kategorie: Netzwerkanwendungen - Konnektivität & Datenaustausch
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzpreise: Volumen / >250 Lizenzen
  • Lizenzprogramm: Acronis Enterprise License Program (ELP)
  • Plattform: Windows
  • Sprache: Englisch

Acronis Files Connect Single Server Subscription License 1 Jahr Download Win, Englisch (250+ Lizenzen)

Produktbeschreibung:

Hersteller: Acronis Produkt: Files Connect Single
Server Bezugsart: Vollversion Lizenzform: Subscription
Lizenzierung: 1 Seat Bezug: Miete Plattform: Windows
Sprache: englisch Maintenance: 12 Monate Hinweis:
Price per User,
maximum allowed Supported Devices is same as quantity purchased,
1 Year

Technische Details:

Allgemein
Kategorie
Netzwerkanwendungen – Konnektivität & Datenaustausch
Produkttyp
Abonnement–Lizenz – 1 Jahr
Plattform
Windows
Sprache
Englisch
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Benutzer
Lizenzpreise
Volumen / >250 Lizenzen
Lizenzprogramm
Acronis Enterprise License Program (ELP)

Weitere Suchbegriffe: Files Connect (ehemals ExtremeZ-IP), Acronis, Virtualisierung & Backup, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 18,74*
€ 26,20*
Lager 7406
2 Tage
99
Frei Haus
ab € 27,18*
€ 37,72*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.