Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Jahr Renewal für Acronis Files Connect 1 Clusterserver 1 Knoten 25 Clients 25 maximal erlaubte unterstützte Geräte Download Win/Mac, Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 Jahr Renewal für Acronis Files Connect 1 Clusterserver 1 Knoten 25 Clients 25 maximal erlaubte unterstützte Geräte Download Win/Mac, Englisch
1 Jahr Renewal für Acronis Files Connect 1 Clusterserver 1 Knoten 25 Clients 25 maximal erlaubte unterstützte Geräte Download Win/Mac, Englisch
Artikel-Nr.:
     7406-999567796
Hersteller:
     Acronis
Herst.-Nr.:
     E1EXR4ENS21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acronis Lizenzen
acronis lizenz
acronis lizenzen

1 Jahr Renewal für Acronis Files Connect 1 Clusterserver 1 Knoten 25 Clients 25 maximal erlaubte unterstützte Geräte Download Win/Mac, Englisch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acronis Files Connect - Wartung (Erneuerung) (1 Jahr) - 1 Clusterserver, 1 Knoten (25 Clients)
  • Produkttyp: Wartung (Erneuerung) - 1 Jahr
  • Kategorie: Netzwerkanwendungen - Konnektivität & Datenaustausch
  • Anzahl Lizenzen: 1 Clusterserver, 1 Knoten (25 Clients)
  • Lizenzdetails: 25 maximal erlaubte unterstützte Geräte - ESD
  • Plattform: Windows/Macintosh
  • Sprache: Englisch
  • Service und Support: Update als neue Release-Fassung

1 Jahr Renewal für Acronis Files Connect 1 Clusterserver 1 Knoten 25 Clients 25 maximal erlaubte unterstützte Geräte Download Win/Mac, Englisch

Produktbeschreibung:

Verlängerung Ihrer bestehenden Acronis–Lizenz, um 1 Jahr!

Beseitigen Sie Inkompatibilitäten zwischen Mac und Windows
Acronis Files Connect ist eine Lösung für AFP–Dateifreigaben und Volltext–basierte Suchlösungen, die auf Ihrem Windows Server ausgeführt werden. Mit ihr können Sie eine nahtlose Verbindung zu Windows– und NAS–Dateien herstellen und diese durchsuchen.

Verbessern Sie die Endbenutzer–Produktivität
Beseitigen Sie Performance–Probleme und ermöglichen Sie es, dass Mac–Benutzer problemlos auf Dateien und Dokumente in gemischten Mac–Windows–Umgebungen zugreifen und diese durchsuchen können.

Integrieren Sie Macs in Ihre IT–Systeme
Ermöglichen Sie eine bessere Performance durch eine nahtlose Integration mit Active Director, DFS–Namespace, Clustering, Basisverzeichnissen und Dateinamen–Richtlinien.

Erweitern Sie den mobilen Zugriff auf Dateien
Erreichen Sie mehr als nur die Lösung von Mac–Kompatibilitätsproblemen: Acronis Files Connect ermöglicht auch schnelle und einfache Dateizugriffe auf iOS– und Android–basierte Mobilgeräte.

Kernfunktionen
Lösen Sie Kompatibilitätsprobleme zwischen Mac und Windows mit Acronis Files Connect
  • AFP– und SMB–Verbindungen zu Dateifreigaben – Mit Acronis Files Connect können Macs auf SMB–Freigaben von Windows–Datei–Servern und NAS–Geräten zugreifen und diese mounten, als würde es sich um AFP–Volumes handeln.
  • Spotlight–Volltextsuche (auch im Netzwerk) – Acronis Files Connect verbindet Apples Spotlight mit einem auf dem Server verwalteten Index, der wiederum nahtlos mit dem Windows–eigenen Suchdienst oder der mitgelieferten Acronis Inhalteindizierung integriert ist.
  • Dateizugriff für Mobilgeräte – Acronis Files Connect ermöglicht nahtlose Dateizugriffe für Mobilgeräte – inkl. Funktionen wie intuitive Suche, Vorschau und Bearbeitung von Dateien sowie automatische Dateisynchronisierungen.
  • Durchsuchen und Wiederherstellen vorheriger Dateiversionen – ShadowConnect ermöglicht Mac–Benutzern die Wiederherstellung früherer Dateiversionen und bietet darüber hinaus erweiterte Durchsuchungsfunktionen.
Suchindizierung
Verknüpfen Sie Spotlight mit einem serverseitigen Index, der sich nahtlos in den nativen Windows–Suchdienst integriert
  • Granularer Suchindex mit Echtzeit–Aktualisierung – Dateifreigaben werden von Acronis Files Connect kontinuierlich auf Änderungen überwacht. Dabei kann der Suchindex „granular“ aktualisiert werden, sodass nur kürzlich geänderte Dateien betroffen sind. Das gilt auch für die Indizierung von Remote–Inhalten auf anderen Dateiservern oder NAS–Geräten.
  • Ausschlussregeln für die Dateiindizierung – Diese Technologie überwacht und speichert nur geänderte Datenblöcke in Backups und kann so die Wiederherstellungszeiten von virtuellen Maschinen signifikant reduzieren.
  • Integrierte Windows–Suchsteuerelemente – Überprüfen Sie den Indizierungstatus und starten Sie die Neuindizierung von Dateifreigaben, deren Indizierung nach Ihrer Vorgabe über den Windows–eigenen Suchdienst erfolgt, direkt von der Acronis Files Connect–Admin–Konsole aus. Dateifreigaben werden nun automatisch zur Indizierung konfiguriert.
  • Intelligente Handhabung von archivierten Dateien – Die Acronis Inhalteindizierung kann sogenannte „Stub“–Dateien eines Archivierungsdateisystems erkennen und vom Suchindex ausschließen. Damit kann die Spotlight–Suche auch für Dateifreigaben genutzt werden, die von einer HSM–/Dateisystem–Archivierungslösung verwaltet werden.
  • Einstellbare Beschränkungen für die Inhalteindizierung – Stellen Sie ein komplettes System auch auf neuer oder abweichender Hardware wieder her. Diese Technologie ermöglicht durch die Überwindung von Kompatibilitätsproblemen schnelle und einfache Systemmigrationen zwischen physischen und virtuellen Plattformen.
  • Unterstützung für Windows– und Mac–Datei–Tags – Suchen Sie nach Dateien, die mit Standard–Windows– oder Mac–Datei–Tags gekennzeichnet wurden. Acronis Files Connect kann Windows–Tags jetzt so übertragen, dass sie auch auf dem Mac angezeigt werden können (im Dialogfenster 'Information' einer Datei).
Weitere Verbesserungen
Weitere Funktionen für leistungsstarke Anwender
  • Intelligente Handhabung von Windows–URL–Verknüpfungen – Acronis Files Connect erweitert die Eigenschaften von Volumes um eine Option, durch die Windows–URL–Vernüpfungen in Mac–Aliasdateinamen konvertiert werden. Wenn diese Verknüpfungen auf UNC–Pfade verweisen, die Acronis Files Connect als AFP–Freigaben bereitstellt, können Mac–Anwender einfach doppelt auf eine URL–Datei klicken, um die verknüpfte Datei zu öffnen.
  • DFS Connect ist jetzt in der Basislizenz enthalten – Die „DFS Connect“–Funktionen, die bisher nur als Add–on für die Dauerlizenzen von Acronis Files Connect verfügbar waren, sind nun fester Bestandteil der Basislizenz. Alle Versionen von Acronis Files Connet erlauben es, über die neue Mac–Client–Applikation Ihren DFS–Namensraum für Mac–Anwender zu veröffentlichen.
Systemvoraussetzungen:

Server: Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2019
Macs: macOS 10.7 oder höher

Weitere Suchbegriffe: Files Connect (ehemals ExtremeZ-IP), Acronis, Virtualisierung & Backup, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 920,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,52*
€ 1.208,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,72*
€ 1.205,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,86*
€ 1.176,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,29*
€ 1.147,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,80*
€ 1.095,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.