| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-999518914 Herst.-Nr.: HOBASHLOS21 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Acronis Cyber Protect Home Office Advanced + 500 GB Acronis Cloud Storage Subscription (Mietlizenz) 1 Jahr 3 Computer unbegrenzte mobile Geräte ESD Download Win/Mac/Android/iOS, Multilingual Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Acronis Cyber Protect Home Office Advanced + 500 GB Acronis Cloud Storage - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 3 Computer, unbegrenzte mobile Geräte
- Produkttyp: Abonnement-Lizenz - 1 Jahr
- Kategorie: Utilites - Desktop-Backup / Archivierung, Datenwiederherstellung
- Anzahl Lizenzen: 3 Computer, unbegrenzte mobile Geräte
- Lizenzdetails: ESD
- Plattform: Windows, MacOS, Android, iOS
- Service und Support: Technischer Support
Acronis Cyber Protect Home Office Advanced + 500 GB Acronis Cloud Storage Subscription (Mietlizenz) 1 Jahr 3 Computer unbegrenzte mobile Geräte ESD Download Win/Mac/Android/iOS, Multilingual Produktbeschreibung: Mehr als nur Antivirus. Mehr als nur Backup. Echte Cyber Protection. Festplatten fallen aus. Kaffee wird verschüttet. Cyberkriminelle greifen an. Schützen Sie Ihre digitale Welt vor den Bedrohungen von heute mit der einzigen Cyber Protection–Lösung, die eine Integration von Data Protection– und Cyber Security–Funktionalitäten unter einer Benutzeroberfläche bietet. Backup und Antivirus Schützt all Ihre Daten – Dateien, Fotos, Applikationen, Systeme und die Geräte, auf denen diese gespeichert sind – über eine intuitive Benutzeroberfläche, die von überall verfügbar ist Effizienter All–in–one–Schutz Vereint zuverlässige Backup–Funktionen mit einer fortschrittlichen Anti–malware–Technologie in einer einzigen vollwertigen Cyber Protection–Lösung – und reduziert dabei die Kosten, Komplexität und Risiken, die die Verwaltung mehrerer Tools mit sich bringen Sicher vor Bedrohungen Schützt vor allen Bedrohungen, die Ihr digitales Leben stören könnten – von Festplattenausfällen über verlorenen/gestohlenen Geräten bis zu modernen Cyber–Angriffen (auch solche, die bisher unbekannt waren). Features (innerhalb des 1–Jahres–Abonnements/Subcription): - Flexible Backups: Laufwerk– und Datei–Backups
- Klonen aktiver Laufwerke
- Quick Recovery / Universal Restore
- Ransomware–Schutz
- Antimalware Protection zum Schutz Ihrer PCs und Backups
- Cloud–Backup und Cloud–Funktionen
- Automatische Replikation von Backup–Daten in die Cloud
- Backup für Microsoft 365
- Kostenloses Upgrade auf die neueste Version
- Support per Telefon, E–Mail und Online–Chat
Technische Details: Allgemein Kategorie Utilites – Desktop–Backup / Archivierung, Datenwiederherstellung Produkttyp Abonnement–Lizenz – 1 Jahr Plattform Windows, MacOS, Android, iOS Lizenzierung Anzahl Lizenzen 1 Computer, unbegrenzte mobile Geräte Service und Support Typ Telefonberatung – 1 Jahr ¦ E–Mail–Consulting – 1 Jahr ¦ Websupport – 1 Jahr |
| | |
| | | |
| | | |
| |