Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adobe Illustrator for teams VIP Lizenz 1 Jahr Subscription Download Win/Mac, Englisch (1-9 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adobe Illustrator for teams VIP Lizenz 1 Jahr Subscription Download Win/Mac, Englisch (1-9 Lizenzen)
Adobe Illustrator for teams VIP Lizenz 1 Jahr Subscription Download Win/Mac, Englisch (1-9 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-999515938
Hersteller:
     Adobe
Herst.-Nr.:
     65297606BA01C12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adobe Bildbearbeitung
Adobe Bildbearbeitung Lizenzen
Adobe Illustrator
Illustrator

Adobe Illustrator for teams VIP Lizenz 1 Jahr Subscription Download Win/Mac, Englisch (1-9 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Adobe Illustrator for teams - Abonnement neu - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Abonnement neu
  • Kategorie: Kreativitätsanwendung - Grafik- & Bildbearbeitung
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzpreise: Volumen / Stufe 1 (1-9)
  • Lizenzprogramm: Adobe Value Incentive Plan (VIP)
  • Plattform: Windows, MacOS
  • Sprache: EU Englisch

Adobe Illustrator for teams

Produktbeschreibung:

Design beginnt hier.
Mit Illustrator kannst du viel mehr als nur zeichnen. Erstelle zum Beispiel Logos, Icons, Verpackungen oder Web–Grafiken.

Intelligent und schnell.
Funktionen auf Basis der KI von Adobe Sensei beschleunigen das kreative Arbeiten. So kannst du zum Beispiel Grafiken mit nur einem Klick neu einfärben oder eigene Effekte erstellen.

Illustrator immer zur Hand.
Am Schreibtisch. Im Café. Auf dem Berg. Verwirkliche deine Ideen. Immer und überall dort, wo du inspiriert wirst.

Weitere Features. 
Illustrator wird ständig weiterentwickelt. Mit deinem Creative Cloud–Abo kannst du sofort alle neuen Funktionen nutzen.

Projekte mit anderen teilen.
Lade andere ein, sich dein Projekt in der Cloud anzusehen. Sie benötigen dazu kein eigenes Creative Cloud–Abo. Hole Feedback ein, ohne große Dateien exportieren und versenden zu müssen.

In–App–Training.
Hebe deine Skills auf ein neues Level mit unzähligen inspirierenden Inhalten und Tutorials direkt im Programm. Du findest sie über das Bedienfeld „Training“ oder das Suchfeld.

Automatische Aktivierung von Schriften.
Nie wieder fehlende Schriften – Illustrator sucht automatisch die betreffenden Schriften bei Adobe Fonts und aktiviert sie.

Erweiterte 3D–Effekte.
Vektorgrafiken im 3D–Look: Experimentiere mit 3D–Optionen für Extrudieren, Drehen und Licht sowie mit Substance–Effekten.

Systemvoraussetzungen:

Aktuelle und ausführliche Systemanforderungen finden Sie hier.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 373,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,99*
€ 503,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,06*
€ 501,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,43*
€ 488,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,89*
€ 475,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,26*
€ 444,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.