Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adobe Photoshop for teams VIP Lizenz 1 Jahr Subscription (3 years commitment) Download Win/Mac, Multilingual (10-49 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adobe Photoshop for teams VIP Lizenz 1 Jahr Subscription (3 years commitment) Download Win/Mac, Multilingual (10-49 Lizenzen)
Adobe Photoshop for teams VIP Lizenz 1 Jahr Subscription (3 years commitment) Download Win/Mac, Multilingual (10-49 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-999515673
Hersteller:
     Adobe
Herst.-Nr.:
     65297615BA12B12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adobe Bildbearbeitung
Adobe Bildbearbeitung Lizenzen
Adobe Lizenzen
Adobe Photoshop

Adobe Photoshop for teams VIP Lizenz 1 Jahr Subscription (3 years commitment) Download Win/Mac, Multilingual (10-49 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Adobe Photoshop for teams - Abonnement neu - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Abonnement neu
  • Kategorie: Kreativitätsanwendung - Grafik- & Bildbearbeitung
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzpreise: Volumen / Stufe 12 (10-49)
  • Lizenzprogramm: Adobe Value Incentive Plan (VIP) Select
  • Lizenzdetails: 3 years commitment
  • Plattform: Windows, MacOS
  • Sprache: Multi European Languages

Adobe Photoshop for teams

Produktbeschreibung:

Abnahmemenge: mindestens 10 Lizenzen!
Bindefrist: 3 Jahre!

Entdecke die Möglichkeiten von Adobe Photoshop.
Kreative und Foto–Begeisterte verraten dir, mit welchen Funktionen, Tricks und Techniken du ganz einfach mehr aus deinen Bildern herausholen kannst. 

Dramatischer Himmel – dank Photoshop.
Sonnenuntergang statt Gewitterwolken, Nordlicht statt Nachthimmel: Mit Photoshop kannst du mit nur wenigen Klicks den Himmel in deinen Fotos austauschen. Auch der Fotograf und Künstler Chris Burkard nutzt die Funktion, um seinen Bildern die gewünschte Stimmung und Dramatik zu verleihen. 

Bunter geht immer: die Hintergrundfarbe eines Fotos ändern.
Mache es wie die Fotografin und Art–Direktorin Amelie Satzger und nutze Photoshop, um noch mehr Farbe in deine Fotos zu bringen. In ein paar einfachen Schritten kannst du Hintergründe glätten und beliebig einfärben, um interessante Effekte zu erzielen oder Motive in den Mittelpunkt zu rücken.  

Fotomontagen erstellen mit Speed Edits.
Fotograf, Retoucher und Digital Artist DomQuichotte zeigt dir, wie du Objekte ganz einfach von einem Bild in das andere kopierst. Damit das eingefügte Objekt und der Hintergrund harmonisieren, kannst du Farbe und Helligkeit mit dem praktischen Neural Filter anpassen.

Beeindruckende Effekte erzeugen mit Pinseln.
Aries Moross zeichnet und malt mit Pinselwerkzeugen, um Buchstaben einen künstlerischen Touch zu verleihen. Um ebenso knallig–fröhliche Effekte zu erzielen, kannst du Pinseleigenschaften wie Deckkraft, Fluss und Farbe anpassen, Musterpinselvorgaben nutzen oder sogar deine eigenen Pinsel erstellen. 

Fotos retuschieren – leicht gemacht.
Street–Fotograf und Influencer Jörg Nicht verrät, wie er seine Fotos mit Photoshop retuschiert. Störende Objekte wie einen Gully–Deckel kannst du mit seinen Tricks ganz einfach entfernen und deinen Bildern noch mehr Ausdruckskraft geben.

Systemvoraussetzungen:

Aktuelle und ausführliche Systemanforderungen finden Sie hier.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 379,67*
€ 451,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 375,83*
€ 447,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 363,70*
€ 432,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 357,27*
€ 425,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 355,26*
€ 422,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.