Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallels Desktop for Mac Pro 1 Jahr Subscription Download, Multilingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallels Desktop for Mac Pro 1 Jahr Subscription Download, Multilingual
Parallels Desktop for Mac Pro 1 Jahr Subscription Download, Multilingual
Artikel-Nr.:
     7406-999507063
Hersteller:
     Parallels
Herst.-Nr.:
     ESDPDPRO1YSUBEU
EAN/GTIN:
     0846829009103
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Parallels Desktop
VM Software

Wichtiger Hinweis:
Wir fragen nach der Bestellung weitere Informationen bei Ihnen ab. Dies ist notwendig, damit wir das Produkt für Sie lizensieren können. Den Link zur Abfrage finden Sie in Ihrer Bestellbestätigung. Sobald uns die Angaben vorliegen, senden wir Ihnen die Lizenz und den Softwarezugang per E-Mail zu.

Achtung! Eine Rückgabe oder ein Umtausch ist nicht möglich, da die Lizenz personalisiert wird.

Parallels Desktop for Mac Pro 1 Jahr Subscription Download, Multilingual

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Parallels Desktop für Mac Pro Edition - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 1 Computer
  • Produkttyp: Abonnement-Lizenz - 1 Jahr
  • Kategorie: Utilites - Desktopvirtualisierung
  • Anzahl Lizenzen: 1 Computer
  • Lizenzdetails: ESD
  • Plattform: MacOS
  • Lokalisierung: Europa

Parallels Desktop for Mac Pro 1 Jahr Subscription Download, Multilingual

Produktbeschreibung:

Führen Sie Windows und macOS gleichzeitig auf einem Mac aus
  • Führen Sie Windows–Anwendungen auf Ihrem Intel– oder Apple–M–Mac–Computer aus
  • Text nahtlos zwischen Mac und Windows kopieren und einfügen oder Dateien per Drag–and–Drop verschieben
  • Optimiert für das neueste Windows 11 und macOS Ventura
  • Entwickeln und Testen mit mehreren Betriebssystemen in einer virtuellen Maschine für Mac
  • Beinhaltet Parallels Toolbox – mit mehr als 40 One–Touch–Tools für Mac und PC
Funktionen von Parallels Desktop für Mac
Ganz gleich, ob Sie Windows–Programme ausführen müssen, von denen es keine Mac–Versionen gibt, oder ob Sie von einem PC auf einen Mac wechseln und Ihre Daten übertragen müssen, Parallels Desktop bietet Ihnen alles, was Sie brauchen.

Funktioniert mit Windows 11, 10, 8.1 und 7, Linux, macOS* und mehr Sie müssen sich nicht mehr zwischen PC und Mac entscheiden

Schnell, leistungsstark und einfach
Sie können Tausende von Windows–Anwendungen ausführen, wie beispielsweise Microsoft Office, Internet Explorer, Access, Quicken, QuickBooks, Visual Studio und sogar grafikintensive Spiele und CAD–Programme, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird oder Sie Neustarts durchführen müssen.

Systemvoraussetzungen:

Parallels Desktop unterstützt macOS Ventura (wenn veröffentlicht), macOS Monterey, macOS Big Sur 11, macOS Catalina 10.15 und macOS Mojave 10.14.

Weitere Suchbegriffe: Virtuelle Maschine, parallels desktop, Tools & Utilities, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 94,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.