Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Jahr Subscription Renewal für Adobe InDesign for Enterprise VIP Lizenz Download GOV Win/Mac, Multilingual (10-49 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 Jahr Subscription Renewal für Adobe InDesign for Enterprise VIP Lizenz Download GOV Win/Mac, Multilingual (10-49 Lizenzen)
1 Jahr Subscription Renewal für Adobe InDesign for Enterprise VIP Lizenz Download GOV Win/Mac, Multilingual (10-49 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-999504209
Hersteller:
     Adobe
Herst.-Nr.:
     65297897BC02C12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adobe Bildbearbeitung
Adobe InDesign
InDesign
Adobe Lizenzen

1 Jahr Subscription Renewal für Adobe InDesign for Enterprise VIP Lizenz Download GOV Win/Mac, Multilingual (10-49 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Adobe InDesign for Enterprise - Subscription Renewal - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Subscription Renewal
  • Kategorie: Kreativitätsanwendung - Desktop Publishing
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzpreise: Volumen, Regierung / Stufe 2 (10-49)
  • Lizenzprogramm: Adobe Value Incentive Plan (VIP)
  • Plattform: Windows, MacOS
  • Sprache: Multi European Languages

1 Jahr Subscription Renewal für Adobe InDesign for teams

Produktbeschreibung:

Verlängerung Ihrer bestehenden Adobe Subscription, um 1 Jahr!

Moderne Layouts für Print und digitale Medien – mit InDesign.
Mit Adobe InDesign kannst du Dokumente für Print und digitale Medien gestalten und veröffentlichen. Ob Portfolio, Poster, Buch, Magazin, E–Book oder interaktive PDF–Datei: Der Branchenstandard für Layout und Design hat alle Werkzeuge, die du für dein Projekt brauchst. Nutze praktische Layout–Vorlagen und passe sie nach deinen Wünschen an. Greife direkt in Adobe InDesign auf Schriften oder Bilder zu. Verwende Grafiken und Videos von Adobe Stock. Teile Dateien schnell und einfach als PDF–Dokumente. Oder behalte mit Adobe Experience Manager die Produktion im Blick.

Außergewöhnliche digitale Layouts.
Erstelle digitale Magazine, E–Books und Online–Dokumente und füge Audio–Dateien, Videos, Bilder oder Animationen ein. Mit InDesign kannst du deine digitalen Layouts ganz einfach um Multimedia–Inhalte ergänzen. Dein fertiges Dokument kannst du dann als interaktives Erlebnis ausgeben –  in jedem Format.

Starke Print–Designs.
Flyer, Poster, Broschüren, Jahresberichte, Bewerbungen, Bücher oder Seminararbeiten – mit InDesign kannst du jedes Projekt in ein professionelles Layout setzen. Gestalte Seiten mit mehreren Textspalten, stylishen Schriften oder anschaulichen Grafiken, Bildern und Tabellen.

Zusammenarbeit – leicht gemacht.
Praktische Tools für die Zusammenarbeit: Nutze die verbesserte Funktion „Für Review freigeben“ und beschleunige so deine Freigabeprozesse*. Oder verknüpfe InDesign mit Adobe Creative Cloud und Experience Manager, um Inhalte, Schriften und Grafiken projektübergreifend zu nutzen.

Über 20 Jahre Innovation.
Mit der Markteinführung von InDesign im Jahr 1999 wurde ein neues Kapitel im Publishing–Sektor aufgeschlagen. Support für OpenType–Schriften, Transparenzoptionen und Cloud–basierte Zusammenarbeit haben die Welt des Designs revolutioniert. Heute wird InDesign weltweit von Millionen Kreativen genutzt.

Neue Features. Neue Möglichkeiten.

Publish Online.
Veröffentliche deine Dokumente online und überprüfe die Performance deiner Inhalte mit den integrierten Analysefunktionen von InDesign.

Import aus Adobe Capture.
Importiere Farbpaletten und Formen direkt aus Adobe Capture. Oder füge Bilder von Schriften ein, die dir gefallen und erhalte Vorschläge für ähnliche Schriften aus Adobe Fonts.

Kostenlose Layout–Vorlagen.
Kostenlose Templates von Adobe Stock erleichtern dir den Einstieg in dein Design–Projekt. Wähle aus mehreren Tausend Layouts, beispielsweise für Landingpages, Broschüren oder Infografiken.

Unterstützung für den Apple M1–Chip.
InDesign ist jetzt für Geräte mit dem Apple M1–Chip optimiert. Textfluss und PDF–Export erfolgen damit bis zu zwei Mal schneller.

Systemanforderungen:

Ausführliche Systemanforderungen finden Sie hier.

Weitere Suchbegriffe: Download-Lizenzen, ESD-Lizenzen, Bildbearbeitung, Bildbearbeitung Gesamtübersicht, Bildbearbeitungsoftware, Grafiksoftware, acrobat indesign, adobe lizenzen, adobe bildbearbeitung acrobat, InDesign for enterprise, Adobe VIP, Adobe, Sound & Videobearbeitung, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 487,84*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 511,24*
€ 608,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 506,84*
€ 603,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 494,04*
€ 587,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 487,84*
€ 580,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.