| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-999495000 Herst.-Nr.: P27499-03 EAN/GTIN: 4011282004514 |
| |
|
| | |
| WISO Mein Geld Professional 365 (Version 2023) Download Win, Deutsch Artikeldetails: - Kategorie: Business & Office > Accounting & Finance
- Plattform: PC (Win)
- Version: full version
- Hersteller: Buhl
- Sprache(n): de
- Medium: Download/ESD
- Kurzbeschreibung: Alle Finanzen auf einen Blick
WISO Mein Geld Professional 365 (Version 2023) Download Win, Deutsch
WISO Mein Geld 365 Professional (Version 2023) Alle Finanzen auf einen Blick > Klar & Strukturiert. Übersicht über alle Konten und Anlagen > Einfach & Sicher. Komfort und Schutz beim Online–Banking > Übersichtlich. Einnahmen und Ausgaben auf einen Blick Ideal für alle, die den perfekten Überblick über ihre Finanzen haben wollen – privat und gewerblich Girokonten, Sparbücher, Tagesgeld .. – Ihr Vermögen hat viele Formen. Aber gerade das macht die Finanzen kompliziert. Schaffen Sie Ordnung und damit Überblick: Mit WISO Mein Geld Professional verwalten Sie alle Ihre Girokonten, Sparbücher, Tagesgeld– und Festgeldkonten, Bausparkonten, Aktien– und Wertpapierdepots, Fremdwährungskonten, Sachwerte und Versicherungsdepots in einem Programm und wissen jederzeit auf den Cent genau, wo Sie stehen. Sofort nach dem Start zeigt Ihnen WISO Mein Geld die Übersicht „Meine Finanzen“. Dort sehen Sie die wichtigsten Informationen rund um Ihr Geld auf einen Blick – topaktuell und centgenau. Mit nur einem Klick starten Sie das Online–Banking, führen Überweisungen aus oder rufen Ihre Kontoauszüge ab. WISO Mein Geld ordnet Ihre Buchungen mittels eines intelligenten Regelsystems verschiedenen Ein– oder Ausgabetöpfen zu und stellt das Ergebnis grafisch dar. WISO Mein Geld kann Ihre Buchungen, Anlageformen und Kredite auch im Voraus berechnen. So wissen Sie sofort, wie sich Ihre Finanzen in Zukunft entwickeln. Zur Planung eines Kredits oder Hypothek optimal: Sie wissen schon im Voraus, was Sie Ihr Kredit kosten wird und können Angebote optimal vergleichen. So wird WISO Mein Geld zu Ihrem persönlichen Finanzmanager. Und damit die Software Sie optimal unterstützt, wurde die Bedienung von WISO Mein Geld auf die Bedürfnisse von Laien und Profis gleichermaßen abgestimmt: Einsteiger werden von Assistenten und kontextsensitiven Hilfen unterstützt, erfahrene Nutzer werden die Funktionsvielfalt und– tiefe zu schätzen wissen. Mit WISO Mein Geld Professional können Sie Ihre Bankgeschäfte am PC oder unterwegs z. B. auf Ihrem USB–Stick erledigen. Damit haben Sie für flexibles und sicheres Banking alle Ihre Finanzdaten immer dabei. Ebenfalls im Paket enthalten ist ein Bedienbuch als PDF. Eine detaillierte Aufstellung der Funktionen finden Sie unter www.wiso–meingeld.de Leistungsmerkmale · Verwaltet Ihre Girokonten, Sparbücher, Tagesgeld– und Festgeldkonten und Bausparkonten, Aktien– und Wertpapierdepots, Fremdwährungskonten, Sachwerte und Versicherungsdepots · Zeigt Ihnen die wichtigsten Informationen rund um Ihr Geld auf einen Blick – topaktuell und centgenau · Sicheres Homebanking inkl. iTAN–, mTAN–, eTAN–, chipTAN–, smartTAN– Unterstützung (usw.) · Startet mit einem Klick das Online–Banking, führt Überweisungen aus oder ruft Ihre Kontoauszüge ab · Ordnet Ihre Buchungen mittels eines intelligenten Regelsystems verschiedenen Ein– oder Ausgabetöpfen zu und stellt das Ergebnis grafisch dar · Berechnet Ihre Buchungen, Anlageformen und Kredite auch im Voraus · Unterstützt das SEPA–Verfahren · Mehr als 4.000 Bankzugänge · Kontoticker – Informiert Sie automatisch über Ihre Kontobewegungen · Ist mobil: Sie können Ihre Bankgeschäfte am PC oder unterwegs z. B. auf Ihrem USB–Stick erledigen · 130–seitiges farbiges Bedienbuch mit vielen Praxisbeispielen als PDF Inkl. Update–Service – alle Updates und alle neuen Funktionen erhalten Sie während der Laufzeit Ihres Programms automatisch und ohne erneute Installation. So profitieren Sie sofort von allen Neuentwicklungen. Für alle, die jederzeit den perfekten Überblick über ihre Finanzen haben wollen! PERFEKTER ÜBERBLICK ÜBER DIE FINANZEN Konten, Sparbücher, Kreditkarten, Anlagen, Bausparverträge, Bonusprogramme u. v. m. – WISO Mein Geld führt alles zusammen und zeigt eine 360–Grad–Sicht auf die Finanzen. SICHERES ONLINE–BANKING WISO Mein Geld verwendet als Kerntechnologie den sicheren Zahlungsstandard HBCI/FinTS. Mit der Online–Banking Funktion erledigen Sie ganz einfach Ihre gesamten Bankgeschäfte. Die Online–Banking Funktion ist für 365 Tage im Kaufpreis enthalten. Sie kann per Aktualitäts–Garantie Vertrag für vergünstigte EUR 39,95 pro Jahr verlängert werden. EINFACHES UND BEQUEMES ONLINE–BANKING Aktualisieren Sie die Kontostände und erledigen Überweisungen, Lastschriften, Dauer– und Terminaufträge einfach, komfortabel und bequem von zu Hause oder unterwegs. Inkl. mobilem Banking z. B. für USB Sticks. Damit haben Sie Ihre Finanzdaten immer dabei. ORDNUNG MIT DEM KONTOAUSZUGS–ARCHIV Kontoauszüge können unbegrenzt archiviert werden. WISO Mein Geld unterstützt die Suche nach einzelnen Kontoauszügen mit der professionellen Suchfunktion. WISO MEIN GELD PROFESSIONAL – DAS PLUS AN LEISTUNG! Mit WISO Mein Geld Professional verwalten Sie zusätzlich Ihre – Wertpapierdepots – Fremdwährungskonten – Verträge – Versicherungsdepots – Sachwertkonten Gute Gründe für WISO Mein Geld Einfach Alle Konten auf einen Blick, alle Zahlungsströme im Griff, jederzeit die gesamte Vermögenslage einsehen und bei Bedarf auch in die Zukunft prognostizieren können. WISO Mein Geld macht all das quasi automatisch. Egal ob es sich um private oder gewerbliche Gelder handelt. Genial Die von den Banken übermittelten Buchungen werden sortiert und automatisch verschiedenen Kategorien zugeordnet. So haben Sie sofort Ordnung und wissen, wo das Geld hingeht und welche Ausgaben Sie sich in Zukunft leisten können. Sie haben in Sekundenschnelle und jederzeit einen aktuellen Überblick über Ihre Finanzen. Aktuell Damit dieser Automatismus sicher und reibungslos funktioniert, werden täglich über 4.000 Bankzugänge geprüft und aktualisiert. Die Bereitstellung der Online–Banking–Funktionalität und die Pflege dieses Services ist bereits für 365 Tage im Kaufpreis enthalten. Die Online–Banking Funktion kann im Rahmen der Aktualitäts–Garantie für vergünstigte EUR 39,95 pro Jahr vertraglich verlängert werden. Mit dem Aktualitäts–Garantie Vertrag werden neue Programmversionen automatisch und kostenfrei bereitgestellt. So bleibt WISO Mein Geld stets aktuell und reagiert im Betrieb schnell und sicher auf äußere Veränderungen. Internetverbindung benötigt. Lizenz ist gültig für 365 Tage. Features: - Dokumentiert Sachwerte und Verbindlichkeiten
- Verwaltet Konten, Wertpapiere, Verträge und Versicherungen
Systemvoraussetzungen: Lauffähig unter Windows 10 und Windows 11 mit dem jeweils aktuellen Servicepack, Grafik ab 1024x768, Microsoft .NET 4.8, Online–Verbindung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaufm. Software & Steuer, Office & Büroanwendungen, Software |
| | |
| |