| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-999493968 Herst.-Nr.: P27500-01 EAN/GTIN: 4011282004552 |
| |
|
| | |
| WISO Konto Online 365 (Version 2023) Download Win, Deutsch Artikeldetails: - Kategorie: Business & Office > Accounting & Finance
- Plattform: PC (Win)
- Version: full version
- Hersteller: Buhl
- Sprache(n): de
- Medium: Download/ESD
- Kurzbeschreibung: Dein Bankschalter für Zuhause
WISO Konto Online 365 (Version 2023) Download Win, Deutsch
WISO Konto Online 365 (Version 2023) – Dein Bankschalter für Zuhause > Übersichtlich. Perfekter Überblick über Ihre Konten. > Bequem. Alle Bankgeschäfte von zu Hause aus erledigen. > Einfach & Sicher. Komfort und Schutz beim Online–Banking Für alle, die den perfekten Überblick über ihre Online–Konten haben wollen Girokonten, Sparbücher, Bausparen, Festgeld, Kreditkarten – haben Sie den Überblick über Ihre Guthaben und Verpflichtungen? Mit WISO Konto Online räumen Sie Ihre Finanzen auf. Schnell und einfach. Die Software zeigt Ihnen jederzeit sofort, wo Sie stehen. Alle onlinefähigen Konten verwalten Sie direkt aus dem Programm heraus. WISO Konto Online bietet sicheres Banking ohne Angst vor Phishing und Pharming, z.B. · Überweisungen, Daueraufträge und Terminaufträge · Kontoauszüge abrufen, archivieren und durchsuchen · Kontoverwaltung für Giro–, Spar–, Fest– und Tagesgeldkonten uvm. · Unbegrenzte Anzahl an Konten verwalten Eine detaillierte Aufstellung der Funktionen finden Sie unter www.buhl.de Aktuell Damit der Kontenabruf sicher und reibungslos funktioniert, werden täglich über 4.000 Bankzugänge geprüft und aktualisiert. Die Bereitstellung der Online–Banking–Funktionalität und die Pflege diese Services ist bereits für 365 Tage im Kaufpreis enthalten. Die Online–Banking Funktion kann im Rahmen der Aktualitäts–Garantie für vergünstigte EUR 14,95 pro Jahr vertraglich verlängert werden. Mit dem Aktualitäts–Garantie Vertrag werden neue Programmversionen automatisch und kostenfrei bereitgestellt. So bleibt WISO Konto Online stets aktuell und reagiert im Betrieb schnell und sicher auf äußere Veränderungen. PERFEKTER ÜBERBLICK ÜBER DIE FINANZEN Girokonten, Tages– oder Festgeldkonten, Sparbücher, Kreditkarten u.v.m. – mit WISO Konto Online haben Sie alle Ihre Online–Konten in einem Programm und auf einen Blick. EINFACHES UND BEQUEMES ONLINE–BANKING Aktualisieren Sie die Kontostände und erledigen Überweisungen, Lastschriften, Dauer– und Terminaufträge einfach, komfortabel und bequem von zu Hause oder unterwegs. Inkl. mobilem Banking z. B. für USB Sticks. Damit haben Sie Ihre Finanzdaten immer dabei. WISO KONTO ONLINE SCHAFFT ORDNUNG – IN EINEM PROGRAMM! Kontoauszüge können unbegrenzt archiviert werden. WISO Konto Online unterstützt die Suche nach einzelnen Kontoauszügen mit der professionellen Suchfunktion. SICHERES ONLINE–BANKING WISO Konto Online verwendet als Kerntechnologie den sicheren Zahlungsstandard HBCI FinTS. Das gilt als derzeit sicherstes Verfahren. Mit der Online–Banking Funktion erledigen Sie ganz einfach Ihre gesamten Bankgeschäfte. Die Online–Banking Funktion ist im Kaufpreis enthalten. Leistungsmerkmale · Girokonten, Sparbücher, Bausparen, Festgeld, Kreditkarten : alle Onlinekonten auf einen Blick – eine komplette Liste der Funktionen und unterstützten Banken finden Sie unter https://www.buhl.de · Sicheres Homebanking inkl. iTAN–, mTAN–, eTAN–, chipTAN–, smartTAN– Unterstützung (usw.) · Kontoauszüge online abrufen, speichern und durchsuchen · Ideale Ergänzung zu den Webseiten Ihrer Bank · Inklusive 365 Tage Online–Banking Funktionalität (12 Monate Aktualisierung von ca. 4.000 Bankzugängen). Diese Funktion kann im Rahmen der Aktualitäts–Garantie für vergünstigte EUR 14,95 pro Jahr vertraglich verlängert werden. Mit dem Aktualitäts–Garantie Vertrag werden neue Programmversionen automatisch und kostenfrei bereitgestellt. Internetverbindung benötigt. Lizenz gültig für 365 Tage. Features: - Verwaltet eine unbegrenzte Anzahl an Giro–, Spar–, Fest–, Tagesgeldkonten
- Unterstützt Sie mit einem Kontoeinrichtungsassistenten
Systemvoraussetzungen: Lauffähig unter Windows 10 und Windows 11 mit dem jeweils aktuellen Servicepack, Grafik ab 1024x768, Microsoft .NET 4.8, Online–Verbindung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchhaltung, Kaufm. Software & Steuer, Office & Büroanwendungen, Software |
| | |
| |