Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adobe After Effects for teams VIP Lizenz 1 Jahr Subscription (3 years commitment) Download Win/Mac, Multilingual (100+ Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adobe After Effects for teams VIP Lizenz 1 Jahr Subscription (3 years commitment) Download Win/Mac, Multilingual (100+ Lizenzen)
Adobe After Effects for teams VIP Lizenz 1 Jahr Subscription (3 years commitment) Download Win/Mac, Multilingual (100+ Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-999477274
Hersteller:
     Adobe
Herst.-Nr.:
     65297727BA14B12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adobe After Effects
After Effects
Adobe Bildbearbeitung
Adobe Bildbearbeitung Lizenzen

Adobe After Effects for teams VIP Lizenz 1 Jahr Subscription (3 years commitment) Download Win/Mac, Multilingual (100+ Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Adobe After Effects for teams - Team-Lizenzabonnement, neu - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Team-Lizenzabonnement, neu
  • Kategorie: Kreativitätsanwendung - Videobearbeitung & -produktion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzpreise: Volumen / Stufe 14 (100+)
  • Lizenzprogramm: Adobe Value Incentive Plan (VIP) Select
  • Lizenzdetails: 3 years commitment
  • Plattform: Windows, MacOS
  • Sprache: Multi European Languages

Adobe After Effects for teams

Produktbeschreibung:

Abnahmemenge: mindestens 100 Lizenzen!
Bindefrist: 3 Jahre!

Setzen Sie Maßstäbe für Motion Graphics und Videoeffekte. Die branchenführende Anwendung für Animation und Compositing ermöglicht die Gestaltung und Bereitstellung professioneller Grafikanimationen und Special Effects für Film, Fernsehen, Video und Web.

Produziere Szenen mit Wow–Effekt – mit After Effects.
Entfache ein Feuer. Lasse es regnen. Setze all deine Ideen um. Die Arbeit mit visuellen Effekten und Motion Graphics ist einfacher, als du denkst.

Rotierende Titel. Fliegende Wörter. Rollende Abspänne.
Bringe Bewegung in Texte. Beginne ein Projekt von Grund auf neu, oder starte mit Presets, die du direkt aus After Effects heraus auswählen kannst.

Dynamisch statt statisch.
Mithilfe von Keyframes lässt sich jede Art von Content animieren.

Dein Publikum fühlt sich als Teil der Action.
Ändere das Setting einer Szene. Füge ein sich bewegendes Objekt hinzu. Und bringe Farben zum Leuchten. Wähle aus mehreren Hundert Effekten, um deine Ideen zu visualisieren.

Systemvoraussetzungen:

Aktuelle und ausführliche Systemanforderungen finden Sie hier.

Weitere Suchbegriffe: Adobe Lizenzen, Download-Lizenzen, ESD-Lizenzen, Bildbearbeitung, Bildbearbeitung Gesamtübersicht, Bildbearbeitungsoftware, Grafiksoftware, adobe bildbearbeitung acrobat, adobe after effects, After Effects for teams, Adobe VIP, Adobe, Sound & Videobearbeitung, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 336,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 339,15*
€ 403,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 337,93*
€ 402,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,74*
€ 400,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.