Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adobe Audition for teams VIP Lizenz 1 Jahr Subscription (3 years commitment) Download GOV Win/Mac, Multilingual (10-49 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adobe Audition for teams VIP Lizenz 1 Jahr Subscription (3 years commitment) Download GOV Win/Mac, Multilingual (10-49 Lizenzen)
Adobe Audition for teams VIP Lizenz 1 Jahr Subscription (3 years commitment) Download GOV Win/Mac, Multilingual (10-49 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-999476539
Hersteller:
     Adobe
Herst.-Nr.:
     65297746BC12B12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adobe Audition
Adobe Lizenzen
Audiobearbeitung
Audiobearbeitungssoftware

Adobe Audition for teams VIP Lizenz 1 Jahr Subscription (3 years commitment) Download GOV Win/Mac, Multilingual (10-49 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Adobe Audition for teams - Team-Lizenzabonnement, neu - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Team-Lizenzabonnement, neu
  • Kategorie: Kreativitätsanwendung - Musik- oder Sounderstellung
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzpreise: Volumen, Regierung / Stufe 12 (10-49)
  • Lizenzprogramm: Adobe Value Incentive Plan (VIP) Select
  • Lizenzdetails: 3 years commitment
  • Plattform: Windows, MacOS
  • Sprache: Multi European Languages

Adobe Audition for teams

Produktbeschreibung:

Abnahmemenge: mindestens 10 Lizenzen!
Bindefrist: 3 Jahre!

Audio bearbeiten, abmischen, aufzeichnen, restaurieren.
Mit Audition erhältst du eine komplette Audio–Workstation zum Erstellen, Mischen, Bearbeiten und Restaurieren – inklusive Multitrack–Editor, Wellenform–Editor und Spektralfrequenz–Anzeige. So sparst du Zeit bei der Videoproduktion und Endverarbeitung von Audio. Erstklassiger Sound bei jedem Projekt ist dabei selbstverständlich.

Was ist Audition?
Lerne das führende Tool zur Bereinigung, Restaurierung und Optimierung von Audiomaterial für Videos, Podcasts und Sounddesign kennen.

Musik–Clips aufzeichnen, bearbeiten und einbinden.
Dieses Tutorial führt dich Schritt für Schritt durch Audition und das enge Zusammenspiel mit Premiere Pro.

Spitzen–Sound mit wenigen Klicks.
Mit dem Bedienfeld „Essential Sound“ erreichst du professionelle Audioqualität – auch wenn du selbst kein Profi bist.

Erstelle Podcasts.
Lerne die grundlegenden Schritte zum Aufzeichnen, Abmischen und Exportieren von Audio–Content, z. B. für einen Podcast.

Mische Musik auf die gewünschte Länge ab.
Die Funktion „Remix“ arrangiert jeden Song neu, um ihn auf die Dauer deines Video–Clips abzustimmen.

Repariere und restauriere Audio.
Informiere dich über Best Practices zur Reparatur und Restaurierung von Audiomaterial. Du erfährst z. B., wie du die Spektralfrequenz–Anzeige, das Bedienfeld „Diagnose“ oder Effekte nutzen kannst.

Alles, was du brauchst. Dort, wo du es brauchst.
Damit du zusätzliche Tools für Audio, Farbe oder Grafiken in deinen Workflow einbinden kannst, lässt sich Premiere Pro gemeinsam mit anderen Programmen und Services von Adobe verwenden, z. B. Audition, After Effects und Adobe Stock. Öffne ein Motion–Graphics–Template aus After Effects, oder lade eine Vorlage von Adobe Stock herunter. Nimm dann die gewünschten Anpassungen vor – ohne das Programm zu verlassen. Premiere Pro lässt sich außerdem mit zahlreichen Partnertechnologien verbinden.

Hole dir Inspiration. Und den nächsten großen Auftrag.
Gewinne Follower, folge anderen inspirierenden Künstlern, und sichere dir deinen nächsten großen Auftrag – über Behance, die größte kreative Community der Welt.

Systemvoraussetzungen:

Aktuelle und ausführliche Systemanforderungen finden Sie hier.

Weitere Suchbegriffe: Download-Lizenzen, ESD-Lizenzen, adobe lizenzen, Audition for teams, Adobe VIP, Adobe, Sound & Videobearbeitung, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 375,70*
€ 447,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 372,38*
€ 443,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 361,83*
€ 430,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 356,21*
€ 423,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 354,80*
€ 422,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.