Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Jahr Renewal für Bitdefender GravityZone Premium (ehemals Elite) Win/Mac/Linux, Deutsch (5-14 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 Jahr Renewal für Bitdefender GravityZone Premium (ehemals Elite) Win/Mac/Linux, Deutsch (5-14 Lizenzen)
1 Jahr Renewal für Bitdefender GravityZone Premium (ehemals Elite) Win/Mac/Linux, Deutsch (5-14 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-999472023
Hersteller:
     Softwin
Herst.-Nr.:
     AL3296100A-DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Security Suite
SoftWin Lizenzen
Softwin Firewall
Softwin Security Suite

1 Jahr Renewal für Bitdefender GravityZone Premium (ehemals Elite) Win/Mac/Linux, Deutsch (5-14 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: BitDefender GravityZone Premium - Erneuerung der Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 1 Knoten
  • Produkttyp: Erneuerung der Abonnement-Lizenz - 1 Jahr
  • Kategorie: Sicherheitsanwendungen - Datenverschlüsselung, Desktop-Firewall, Tools zum Entfernen von Adware & Malware, Sicherheitspaket, fortschrittliche Bedrohungserkennung
  • Anzahl Lizenzen: 1 Gerät, Preis pro Gerät
  • Lizenzpreise: Volumen / 5-14 Lizenzen
  • Lizenzdetails: ESD
  • Plattform: Windows/Macintosh/Linux
  • Sprache: Deutsch
  • Service und Support: Update als neue Release-Fassung

1 Jahr Renewal für Bitdefender GravityZone Premium (ehemals Elite) Win/Mac/Linux, Deutsch (5–14 Lizenzen)

Verlängerung Ihrer bestehenden Bitdefender–Subscription–Lizenz! Keine Erstlizenz!

Produktbeschreibung:

Zu schützende Geräte: Laptops, Desktops, Datei– und Mailserver (physisch oder virtuell). Server können bis zu 35 % und Postfächer bis zu 150 % aller Geräte ausmachen. Werden z.B. 10 Geräte lizenziert, dann sind gleichzeitig 15 Postfächer inbegriffen.

Eine integrierte Plattform, die Endpoint–Schutz, Risikoanalysen und Angriffsforensik vereint. Ab sofort auch mit Risikoanalysen des Benutzerverhaltens.

GravityZone Premium (ehemals Elite) schützt Ihr Unternehmen vor einem breiten Spektrum an komplexen Cyberbedrohungen. Mit mehr als 30 ML–basierten Sicherheitstechnologien umfasst GravityZone eine Vielzahl von Abwehrebenen, die konventionellen Endpunkt–Sicherheitslösungen weit überlegen sind, was auch unabhängige Tests immer wieder bestätigen. GravityZone Premium ist eine Lösung mit nur einem Agenten und einer zentralen Konsole für den Schutz aller physischen, virtuellen, mobilen und cloudbasierten Endpunkte sowie von E–Mail–Postfächern, die auch in der Lage ist, den Risikofaktor Mensch zu berücksichtigen. Das Ergebnis sind beispiellose Transparenz und Kontrolle bei minimalen Verwaltungsaufwand.

Endpoint–Risikomanagement und –Analysen
Erhalten Sie eine allgemeine Risikobewertung für Ihr Unternehmen und erfahren Sie, inwieweit einzelne Fehlkonfigurationen und Anwendungsschwachstellen dazu beitragen
Bewerten Sie priorisierte Fehlkonfigurationen und durch Anwendungen und Anwender begünstigte Sicherheitslücken für alle Endpoints in Ihrem Unternehmen.
Erfahren Sie, welche Server und Anwendergeräte aktuell gefährdet sind, und überprüfen Sie besonders anfällige Endpoints und Benutzer.
Kommen Sie Fehlkonfigurationen, anfälligen Anwendungen, Risiken durch Benutzerverhalten sowie Geräten und Benutzern auf die Spur und beseitigen Sie problematische Konfigurationen und Patch–Schwachstellen.

Angriffsforensik und –visualisierung
Durch die Visualisierung der Angriffskette können Sie den Ablauf blockierter Angriffe genauestens nachvollziehen und einzelne Angriffsphasen, Computer, Prozesse, Dateien, Webdomänen und andere beteiligte Elemente im Detail untersuchen.

Zusätzlich zu den automatischen Bereinigungsfunktionen können Sie mit Hilfe von Angriffsforensik und –visualisierungen auch manuell eingreifen und z. B. PowerShell–Befehle auf infizierten Computern per Fernzugriff ausführen, Prozesse beenden, Dateien in Quarantäne verschieben oder zu einer Blockierliste hinzufügen.

Weitere Schutzebenen und Services (optional und nicht enthalten)

GRAVITYZONE EMAIL SECURITY
Mit GravityZone Email Security profitiert Ihr Unternehmen von umfassender E–Mail–Sicherheit, die mehr bietet als nur den Schutz vor Malware und anderen traditionellen Bedrohungen wie Spam, groß angelegten Phishing–Angriffen und schädlichen URLs. Auch gezielte und komplexe E–Mail–Angriffe wie Business E–Mail Compromise (BEC) und CEO–Betrug werden zuverlässig abgewehrt.

FULL DISK ENCRYPTION
GravityZone FDE macht sich die in Windows (Bitlocker) und macOS (FileVault) eingebauten Verschlüsselungsmechanismen zunutzen, um Daten auf der gesamten Endpoint–Festplatte zu schützen. So sind vollständige Kompatibilität und höchste Leistung garantiert. GZ FDE ist in der GravityZone–Konsole und dem –Agenten integriert; es muss also kein zusätzlicher Agent installiert oder ein Schlüsselverwaltungsserver eingerichtet werden. Dadurch, dass in der Verwaltung von Full Disk Encryption auf die bestehende Endpoint–Sicherheitsinfrastruktur zurückgegriffen wird, kann FDE mit minimalem Verwaltungsaufwand zentral installiert werden.

PROFESSIONELLE SERVICES
Unsere Experten unterstützen Sie bei der Installation und Konfiguration Ihrer Bitdefender–Lösung und sorgen so für optimale Sicherheit und maximale Performance Ihrer Unternehmensanwendungen. Mit diesem Service profitieren Kunden während der Implementierung von fachkundiger Anleitung, die einen reibungslosen und problemfreien Start gewährleistet.
Unsere qualifizierten Bitdefender–Experten unterstützen Sie bei der Installation der Sicherheitslösung in Ihrer Umgebung und orientieren sich dabei an bewährten Verfahren und den besonderen Anforderungen Ihres Unternehmens.

PATCH–MANAGEMENT
Ungepatchte Systeme machen Unternehmen anfällig vor Malware–Vorfälle, Virenausbrüche und Datensicherheitsverletzungen. Mit GravityZone Patch Management halten Sie Ihre Betriebssysteme und Anwendungen auf allen Windows–Installationen – egal ob Arbeitsplatzrechner, physischer oder virtueller Server – immer auf dem neuesten Stand.

Systemvoraussetzungen:

Ausführliche Systemanforderungen finden Sie hier.

Weitere Suchbegriffe: Softwin Firewall Lizenzen, Softwin Security Suite Lizenzen, security suite bitdefender, softwin firewall, Renewal, GravityZone Business Security Premium, Bitdefender, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,96*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.