Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corel VideoStudio 2021 Pro Download Win, Multilingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corel VideoStudio 2021 Pro Download Win, Multilingual
Corel VideoStudio 2021 Pro Download Win, Multilingual
Artikel-Nr.:
     7406-999279229
Hersteller:
     Corel
Herst.-Nr.:
     VS2021PMLMBHM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Corel Lizenzen
Videobearbeitung
Videobearbeitungssoftware
windows videobearbeitung

Corel VideoStudio 2021 Pro Download Win, Multilingual

Artikeldetails:

  • Typ: Software
  • Lizenztyp: Nur Lizenz
  • Datenträger: Elektronisch / Lizenzschlüssel
  • Anwendungsklasse: Sonstige Anwendungsklasse

Corel VideoStudio 2021 Pro Download Win, Multilingual

Produktbeschreibung:

Verwandeln Sie Ihre besten Momente und Erlebnisse mit intuitiven Werkzeugen, kreativen Effekten, intelligenten Funktionen und dank optimierter Performance schnell in einzigartige Filme.

Die Neuerungen in VideoStudio 2021:

Sofortprojektvorlagen
Sparen Sie Zeit und Aufwand, indem Sie in wenigen Minuten beliebte Videostile nachahmen! Bilden Sie trendige virale Videos nach oder bearbeiten Sie ansprechende Social–Media–Beiträge mit neuen Sofortvorlagen und hinzufügen Sie Thematische Intros, wandeln Sie Videos im Hochformat ins Querformat um, kopieren Sie Marketingvorlagen und vieles mehr. Setzen Sie Ihr kreatives Potenzial frei, indem Sie gebrauchsfertige Vorlagen und Effekte mit eigenen Anpassungen kombinieren, um einzigartige Ergebnisse zu erzielen!

AR–Sticker
Erzeugen Sie mit den neuen AR–Stickern originelle Effekte, die Emotionen vertiefen und spielerische Momente in Ihre Videos bringen. Diese gesichtserkennenden Sticker eignen sich ideal, um Reaktionen zu verstärken und Gaming–Videos, Reaktionsvideos oder Tutorials persönlicher zu gestalten!

Verbesserte Leistung
Profitieren Sie dank umfassender Leistungsverbesserungen im gesamten Produkt von einem schnelleren und flüssigeren Bearbeitungsablauf. VideoStudio Pro 2021 ist für die neuesten Video–Hardware–Beschleunigungstechnologien von Intel, AMD und nVidia optimiert, wodurch die Vorschau auf die Bearbeitungen und das Rendern gängiger Dateiformate bedeutend beschleunigt wird. Verlässliche Leistung, verbessertes Rendering und unser reaktionsschnellste Benutzeroberfläche – VideoStudio 2021 ist unser bislang bester Videoeditor.

Systemvoraussetzungen:

Betriebssystem: Windows 10, Windows 8, Windows 7, nur 64 Bit
Prozessor: Core i3– oder AMD A4–Serie für Standardvideos. Intel Core i7 oder AMD Athlon A10 für HD– und UHD–Videos
RAM: 4 GB oder höher; für HD– und UHD–Videos werden mindestens 8 GB empfohlen
Grafikkarte: Minimale Bildschirmauflösung: 1024 x 768, für die Hardware–Beschleunigung werden mindestens 512 MB VRAM empfohlen
Soundkarte: Windows–kompatible Soundkarte
Festplattenspeicher: Mindestens 6 GB für eine Vollinstallation
Zur Installation, Registrierung und Aktualisierung der Software ist eine Internetverbindung erforderlich.

Exportformate
Videos: AVC, AVI, DV, HDV, HEVC2 (H.265), M2T, MOV3, MPEG–1/–2/–4, UIS, UISX, WebM, WMV, XAVC S, 3GP
Geräte: Apple iPod/iPhone/iPad/TV, Android–Geräte, Sony PSP/PS3/PS4, Nintendo Wii, mit Microsoft Xbox kompatible Formate, DV, HDV
Disc: DVD, AVCHD, SD Card, Blu–ray ($)
Internet: YouTube, Vimeo
Audio: M4A, OGG, WAV, WMA
Bilder: BMP, JPG

Importformate
Videos: AVCHD1 (.M2T/.MTS), AVI, DV, DVR–MS, HDV1, HEVC2 (H.265), M2TS, M4V, MKV, MOD1, MOV3 (H.264), MPEG–1/–2/–4, TOD, UIS, UISX, WebM, WMV, XAVC S, 3GP, nicht verschlüsselte DVD–Titel
360°–Video: equirektangular, Single Fisheye, Dual Fisheye
Audio: AAC, AC31, Aiff, AMR, AU, CDA, M4A, MOV, MP2, MP3, MP4, MPA, OGG, WAV, WMA
Bilder: CLP, CUR, DCX, EPS, FAX, GIF, ICO, IFF, IMG, J2K, JP2, JPC, JPG, MAC, MPO, MSP, PBM, PCT, PCX, PGM, PIC, PNG, PPM, PSD, PSPImage, PXR, RAS, TGA, TIF/TIFF, UFO, WBM, WBMP, WMF, Kamera–RAW

Zubehör
Für das Erstellen von DVDs und AVCHD–Discs ist ein DVD–Brenner erforderlich
Das Brennen von Blu–Ray erfordert den Kauf eines separaten Plugins von der Anwendung aus

Unterstützte Sprachen
Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Niederländisch, Traditionelles Chinesisch, Japanisch
 

Weitere Suchbegriffe: corel lizenzen, Sound & Videobearbeitung, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.