| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-999257776 Herst.-Nr.: EMEA-10700200/1445 EAN/GTIN: 4052272002875 |
| |
|
| | |
| Nero USBxCopy 2021 1 PC Download Win, Deutsch Artikeldetails: - Kategorie: System Utilities & Diagnostics > File Management
- Plattform: PC (Win)
- Version: full version
- Hersteller: Nero
- Sprache(n): de
- Medium: Download/ESD
- Kurzbeschreibung: Der zuverlässige USB Manager
Nero USBxCopy 2021 1 PC Download Win, Deutsch
Nero USBxCopy – Das professionelle USB Kopiertool Dieses Tool hilft Ihnen, Ihre Daten auf mehrere USB–Geräte gleichzeitig zu kopieren. Neu in Nero USBxCopy Mit Nero USBxCopy sind Sie nun in der Lage, auf mehreren SD Karten gleichzeitig ein Raspberry Pi OS zu erstellen. Mit der Option "Ein" oder "Aus" können Sie festlegen, ob die letzten Einstellungen gespeichert werden sollen. Um Ihre Daten besser zu schützen, unterstützt USBxCOPY jetzt 'sicheres Löschen'. Es entfernt sensible Daten vollständig von Ihren USB–Sticks, indem es sie überschreibt. Übersicht Das Nero USBxCopy Tool erkennt automatisch, wie viele Geräte an Ihren Computer angeschlossen sind und gibt Ihnen einen sofortigen Überblick über das Format, die Größe und den Status der einzelnen Geräte. Formatierung Sobald alle Ihre Geräte erkannt wurden, können Sie die Quelle oder den Pfad der zu kopierenden Daten angeben. Die Geräte können wahlweise auf FAT32, NTFS oder exFAT formatiert werden und der Kopiervorgang simultan gestartet werden. Volle Kontrolle Nero USBxCopy kann mehr als nur Dateien zu kopieren: Mithilfe einer automatisch generierten Checksumme überprüft das System jedes Gerät und zeigt den Kopierstatus farblich an. Die fertiggestellten Geräte können automatisch ausgeworfen werden, während Sie mit dem integrierten Zähler nie den Überblick darüber verlieren, wie viele Kopiervorgänge schon abgeschlossen wurden. Nero USBxCopy – Der zuverlässige USB Manager Internetverbindung benötigt. Lizenz für 1 PC. Features: - Löscht Daten zuverlässig von USB–Sticks und SD–Karten
- Formatiert USB–Sticks und SD–Karten in verschiedene Formate
Systemvoraussetzungen: Windows® 7 SP1 Home Premium, Professional oder Ultimate (32/64 bit), Windows® 8 (32/64 bit), Windows® 8.1 (32/64 bit) mit Update April 2014 (32/64 bit), Windows® 10 (32/64 bit) – 2 GHz AMD oder Intel® Prozessor – 1 GB RAM – 500 MB freier Festplattenspeicher für die Standardinstallation aller Komponenten Hinweis: – Auf 64–Bit–Betriebssystemen laufen die Anwendungen im 32–Bit–Emulationsmodus – Die Geräte müssen korrekt installiert sein und vom Betriebssystem erkannt werden, damit das Produkt ordnungsgemäß funktioniert – Die Installation der neuesten WHQL–zertifizierten Gerätetreiber wird dringend empfohlen |
| | |
| | | |
| | | |
| |