Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nero AI Photo Tagger 2021 1 PC Download Win, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nero AI Photo Tagger 2021 1 PC Download Win, Deutsch
Nero AI Photo Tagger 2021 1 PC Download Win, Deutsch
Artikel-Nr.:
     7406-999257592
Hersteller:
     Nero
Herst.-Nr.:
     P27169-01
EAN/GTIN:
     4052272002868
Suchbegriffe:
Brennsoftware
Brennsoftware Gesamtübersicht
Ahead Nero
Nero

Nero AI Photo Tagger 2021 1 PC Download Win, Deutsch

Artikeldetails:

  • Kategorie: Photography & Digital Imaging > Digital Imaging
  • Plattform: PC (Win)
  • Version: full version
  • Hersteller: Nero
  • Sprache(n): de
  • Medium: Download/ESD
  • Kurzbeschreibung: Beenden Sie die endlose Photo Suche!

Nero AI Photo Tagger 2021 1 PC Download Win, Deutsch

Nero AI Photo Tagger – Die Zukunft ist jetzt Ihr PC kann mehr als Sie denken: Mit der Weltneuheit, dem Nero AI Photo Tagger! Jetzt Bilder automatisch verschlagworten lassen – erleben Sie künstliche Intelligenz auf Ihrem lokalen PC in Bestform. Ordnung und Struktur in Ihrem Foto Achiv dank künstlicher Intelligenz. Volle Kontrolle über Ihre Daten! Organisieren Sie Ihre Fotos präzise in sinnvolle Kategorien dank der blitzschnellen Intel® OpenVINO™ Technik – ohne zwischenspeichern auf einer Cloud, lokal auf Ihrem PC. Erleben Sie Intel AI auf Ihrem lokalen PC Nero AI Photo Tagger: Dank Intel® OpenVINO™, das jetzt von den Intel® Core™ Prozessoren der 10. Generation unterstützt wird, verwendet Nero AI Photo Tagger* eine blitzschnelle KITechnologie, um Ihre Fotos zu sortieren und Ihre Kreativität zu organisieren, indem Inhalte anhand von mehr als 100 Kategorien identifiziert werden. Beenden Sie die endlose Photo Suche! Internetverbindung benötigt.

Features:

  • Verschlagwortet Bilder automatisch
  • Sortiert Fotoarchive mit künstlicher Intelligenz
  • Dauerlizenz für die Installation auf 1 Windows–PC

Systemvoraussetzungen:

Windows® 7 SP1 Home Premium, Professional oder Ultimate (32/64 bit), Windows® 8 (32/64 bit), Windows® 8.1 (32/64 bit) mit Update April 2014 (32/64 bit), Windows® 10 (32/64 bit) – 2 GHz AMD oder Intel® Prozessor – 1 GB RAM – 500 MB freier Festplattenspeicher für die Standardinstallation aller Komponenten Hinweis: – Auf 64–Bit–Betriebssystemen laufen die Anwendungen im 32–Bit–Emulationsmodus – Die Geräte müssen korrekt installiert sein und vom Betriebssystem erkannt werden, damit das Produkt ordnungsgemäß funktioniert – Die Installation der neuesten WHQL–zertifizierten Gerätetreiber wird dringend empfohlen

Weitere Suchbegriffe: brennsoftware nero, brennsoftware, nero ahead, Tools & Utilities, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7406
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 15,57*
€ 21,66*
2 Tage
101
€ 3,51*
ab € 26,93*
€ 37,28*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.