Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nero 2021 Basic Burning ROM inkl. 1 Jahr Maintenance Download EDU/GOV Win, Multilingual (10-49 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nero 2021 Basic Burning ROM inkl. 1 Jahr Maintenance Download EDU/GOV Win, Multilingual (10-49 Lizenzen)
Nero 2021 Basic Burning ROM inkl. 1 Jahr Maintenance Download EDU/GOV Win, Multilingual (10-49 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-999254183
Hersteller:
     Nero
Herst.-Nr.:
     EMEA-20010102/GOV2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennsoftware
Brennsoftware Gesamtübersicht
Ahead Nero
Nero

Nero 2021 Basic Burning ROM inkl. 1 Jahr Maintenance Download EDU/GOV Win, Multilingual (10-49 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Nero Basic Burning ROM 2021 - Lizenz + 1 Jahr Wartung - 1 Lizenz
  • Produkttyp: Lizenz
  • Kategorie: Utilites - CD- / DVD-Aufnahme
  • Anzahl Lizenzen: 1 Lizenz, Preis pro Lizenz
  • Lizenzpreise: Akademisch, Volumen, Regierung / 10-49 Lizenzen
  • Bundled Support: 1 Jahr Wartung
  • Plattform: Windows
  • Lokalisierung: EMEA
  • Service & Support: Technischer Support

Nero 2021 Basic Burning ROM inkl. 1 Jahr Maintenance Download EDU/GOV Win, Multilingual (10–49 Lizenzen)

Produktbeschreibung:

Legendäres Brennen und Kopieren

· Brennen und Kopieren von Dateien und Verzeichnissen auf optische Discs und Finalisieren von Discs
· Sicherstes Brennen mit Secur Disc 4.0 (256 Bit–Verschlüsselung)
· Verifizieren Sie die Quelle, die Authentizität und Integrität der Daten mit digitalen Signaturen
· Inklusive Nero CoverDesigner
· Wiederherstellen verlorengegangener oder beschädigter Daten von Festplatten, CDs, DVDs und FlashSpeicherlaufwerken
· Erstellen und Brennen von ISO–Images
· Konvertieren von Audiodateien in zahlreiche Audioformate
· Zugriff auf Nero Burning ROM über die Befehlszeile (Nero CMD)
· Verschlüsselung von USB–Sticks und SD–Karten mit SecurDisc 4.0
· USBxCOPY: schnelle Vervielfältigung von USB Sticks mit abschließender Verifizierung
· Detaillierte Protokollierung von Brennvorgängen mit Windows Event Viewer
· Erstellen von bitgenauen 1:1 DiscKopien mit Zertifikat

Systemvoraussetzungen:

Windows 7, Windows 8.0 und 8.1, Windows 10
 

Weitere Suchbegriffe: brennsoftware nero, brennsoftware, nero burning rom, Tools & Utilities, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.